ベッセル ドライバのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
506件の「ベッセル ドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vessel ドライバー」、「vessel 電動ドライバー」、「ベッセル ドライバー サイズ」などの商品も取り扱っております。
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類 グリップドライバー 材質(軸) Cr-V 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類 グリップドライバー 表面処理 クロムメッキマット仕上げ 材質(軸) クロムバナジウム 刃部硬度 HRC50 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄は「+」「-」で色分けされています。 狭いスペースの作業に最適です。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 87.5 質量(g) 50 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 30 材質(軸) Cr-V 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。 種類 インパクトドライバー 商品構成 単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
軸径(Φmm) 6 全長(mm) 68 質量(g) 35 種類 スタビードライバー グリップ径(Φmm) 35 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密分野でのねじ締めに最適です。マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。クロムバナジウム鋼、全身焼入です。刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
軸径(Φmm) 4 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 20.5 材質(軸) クロームバナジーム鋼/(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容 グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数 4点 商品構成 セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

軸はクロームバナジューム鋼全身焼入れ。 マグネット入り。 水晶の輝き、クリスタルライン柄。 +と-で色分け。
種類 グリップドライバー 材質(軸) Cr-V 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm) 4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 16 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップはボールグリップ形状、ネジに余裕の締め付け、サックへの差込、取り出しがスムーズなテーパー部付き。 36枚ギアのラチェットを搭載、細かな送りで快適作業を実現。早送りもテーパー部をまわすことで、効率よくおこなうことができます。 ショート事故防止の軸カバーは、ドライバー軸と同じ外径のため端子台作業に便利です。 軸はビット材を使用、全身焼入。 刃先が摩耗したり欠けたりした場合などボール部を引き抜くだけで、新しい替軸と交換が容易です。
種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)