ベランダの笠木のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「ベランダの笠木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 笠木」、「笠木 取り付け」、「ステンレス 笠木」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製の笠木金物です。
長さ(m) 4 材質 ステンレスSUS304 寸法A(mm) 40 寸法B(mm) 20 仕上 ヘアーライン
1本ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)笠木 165×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質 アルミ形材 関連資料 取付方法(0.29MB)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分 天然石 使用方法 1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。 厚さ(mm) 約20 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、セメントモルタル
1ケース(2枚)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプ チャンネル 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)笠木付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。 仕様 アルミベランダへの取付 セット内容 金具一式、ボルト・ナット一式 タイプ 笠木付パーツ
1袋
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm) 146×11 長さ(m) 2 質量(kg/本) 5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOEX(LIXIL)笠木 195×13
薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。
材質 アルミ形材 関連資料 取付方法(0.29MB)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 形状 アングル タイプ チャンネル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分 天然石 厚さ(mm) 約20 危険物の類別 非危険物
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 笠木
材質 SUS304 長さ(mm) 4000 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)