- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- ベル チャイム ブザーのおすすめ人気ランキング
ベル チャイム ブザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「ベル チャイム ブザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ベル」、「ピンポン ブザー」、「ベル」などの商品も取り扱っております。
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
CEマーキング
使用湿度範囲
85%以下
外部接点容量(mA)
100以上
接点入力方式
電源入力方式
再生チャンネル
2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
さわやかな電子アラーム。
仕様
耐雨性可
質量(g)
15
周波数(Hz)
2300±500
定格電圧(V)
DC12~24
定格電流(A)
0.02以下
取付穴
Φ6.5
音圧レベル(dB)
12V:70±6、24V:75±6
発音体
セラミック(断続)
種類
ブザー
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色
黒
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性
連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)
-20~+50(湿度85%以下)
防塵・防噴流 保護特性記号
IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
音圧(dB/m)
最大 90
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-20~55(湿度85%以下)
外形寸法(mm)
□80×D94.7
音圧レベル(dB)
最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します
再生チャンネル
1ビット入力:4チャンネル
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。
どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。
塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。
電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
¥1,329
税込¥1,462
当日出荷
コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。
電源電圧(V)
AC/DC24V
ブザー音
1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)。2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)
仕様
端子台
材質
締付リング・ケース前面:ABS樹脂。ボディ:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
AC24/0.5、DC24/0.3
制御方式
マルチタイプ
インターフェース
PNP/NPNオ-プンコレクタ
定格時間
連続
使用電圧範囲(V)
19~27
音色
電圧ブザー
突入電流
100mA
手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。
寸法(mm)
Φ23×20
電圧(V)
3
内容
電気の利用
音量(dB)
90
科目
理科
準拠
理科小学校6年
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
材質
鉄鋳物
質量(g)
350
保護構造
IP65
耐電圧
AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧
90dB
絶縁抵抗(MΩ)
100
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)
8.5
使用温度範囲(℃)
-10+40
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)
1.25±10%
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用湿度範囲
湿度85%以下
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力:8/バイナリ入力:32
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥4,272
税込¥4,699
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品
取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)
受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ
電池式
動作距離(m)
約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様
防雨型
型式
認評音第15~3号(鑑認音第15~3号)
色
赤
接続方式
端子式(M4)
使用場所
屋外
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷