- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- ベルクロ シートのおすすめ人気ランキング
ベルクロ シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新165件の「ベルクロ シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンドウイット ベルクロ」、「VELCRO」、「ベルクロ」などの商品も取り扱っております。
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能
幅(mm)
50
長さ(m)
22
引張強度
米国ミルスペック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能
幅(mm)
50
長さ(m)
22
引張強度
米国ミルスペック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途荷物のまとめ、撮影時の固定、応急処置
材質
ポリプロピレン、ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束
材質
ポリエチレン/ナイロン
色
黒
タイプ
フック&ループベルト
剪断強度(kg)
1.5
入数
1
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
50
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
粘着力
強粘着
最大耐荷重(kg)
4.5
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束
材質
ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)
12.7
タイプ
フック&ループベルト
一瞬で強力巻締めが出来る両面ベルクロファスナー
用途建築資材のまとめ、撮影時の固定、応急巻締め
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
質量(g)
35
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.9
粘着力
強粘着
入数
1
最大耐荷重(kg)
4.5
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質
ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
3.6
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
9.5
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)
1.35
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-20~100
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質
ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
1.9
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張剪断強度(N/cm2)
30
超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。
用途取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
色
チタニウム色
質量(g)
3.6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.2
粘着力
強粘着
入数
5
最大耐荷重(kg)
6.8
1セット(5組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)
150
アズワン品番
64-5176-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ロールタイプの粘着剤付き面ファスナーです。
粘着剤付なので、簡単に被着体への固定ができます。
箱入りタイプで保管に便利です。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに
材質
ナイロン
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
粘着剤
ゴム系粘着剤
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
250
厚さ(mm)
3
タイプ
無粘着タイプ
長さ(m)
0.3
粘着力
無粘着
剪断強度(N)
211
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
ポリエチレン製なので軽く扱いやすい半透明のシートになります。
糸入りなので丈夫な為、様々なシーンでお使いいただけます。
用途間仕切りや各種カバー用途に
色
半透明
材質(シート)
ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)
縦22.7、横19.9
引裂強度(N)
縦49、横32.1
引張強度(N)
縦457、横235
シート厚さ(mm)
約0.35(糸の交差部)、0.15(フィルム部)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメピッチ(cm)
約900
ハトメ内径(Φmm)
12
ガラスポリッシュPROは、水をかけて使用するだけで簡単にガラスの油膜・汚れのクリーニングが出来ます。他のコンパウンド等の補助剤は必要ありません。 水によりセリウムが溶け出し、酸化セリウムの遊離砥による研磨が促進されガラス研磨に最適です。
用途車輌の一般ガラス、建築物の窓ガラス、船舶の窓ガラス、浴室の窓ガラス、ショーウインドウ、鏡などのハードな汚れ、ウロコの除去
寸法(mm)
80×115
成分
酸化セリウム・合成樹脂接着剤・綿布・起毛布他 セリウム粒子
使用方法
(1)ガラス面に付着したホコリ、泥等を水洗いします。(2)オービタルサンダーにクッションシートと研磨シートを取付ます。(3)霧吹きなどでガラス面に水を吹き付け、研磨シートも軽く水で濡らします。(4)少しづつ2~3センチ毎秒の速度で縦横にまんべん無く研磨します。研磨中は水を補充しながら磨いて下さい。(5)研磨終了後、水でガラス面をきれいに洗い流して完了です。
種別
ベルクロ式
タイプ
ベルクロ式
適合材
ガラス
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)
100
長さ(m)
0.1
粘着剤
アクリル系
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)
対応