- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ベルト研磨機のおすすめ人気ランキング
ベルト研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「ベルト研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドレス 研削 ベルトグラインダー」、「ベルター」、「金属用ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)
150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)
(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(ディスク)2800/3400
電源(V)
単相100
電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
5.2/4.7
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×210×290
付属品
エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)
17
トラスコ品番
781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。
付属品
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
モータータイプ
専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)
100×915
フィルター
1枚
ベルト速度(m/min)
1032/1242
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×424×830
集塵方式
カートリッジフィルター方式
ベルト寸法(mm)
100×915
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
ちり落とし方式
手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)
20.7
ベルト速度(m/min)(60Hz)
17.2
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。
研削は180°任意の位置で使用可能です。
ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。
ベルト速度(m/min)
400~1000
ベルト寸法(mm)
40×520
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
520
電源(V)
単相100
電源コード(m)
1.85
アーム長さ(mm)
243
出力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×90×169
質量(kg)
4.9
トラスコ品番
214-8951
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)
7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)
150
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)
400
本体質量(kg)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×210×320
付属品
ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)
30
周波数(Hz)
50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
18000
付属品
研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)
280
質量(kg)
0.8
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
ベルト速度(m/min)
1300
空気消費量(m3/min)
0.51
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品
研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)
331
ベルト幅W×長さL(mm)
10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])
4.5[270]
ベルト幅W×長さL(mm)
76×457(ベルト×ペーパー)
ベルト幅(mm)
76
ベルト長さ(mm)
457
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
振動3軸合成値(m/s2)
2.5
全長(mm)
262
付属品
ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品
質量(kg)
2.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ダイヤル式無段変速機構付!
研削位置が一目で判る透明カバー採用!
電動工具集じん機接続可能
1050Wパワフルモーター
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
付属品
ダストバッグ(コードNo.323011)。エンドレス研磨ベルト。(WA80、120・各1枚)
研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。
適合機種
イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U。(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
材質
アルミナ(研磨材)
基材
綾織りXw綿布
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×915
接着剤
レジンボンド
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])
7000
付属品
1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)
170×115×100
質量(kg)
1.1
空気消費量(L/min)
300
使用空気圧力(MPa)
0.62
ローラーサイズ(mm)
60×50Φ
空気接続口
PT1/4
ベルト寸法(mm)
60×260
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
付属品
ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2
ベルト幅(mm)
76
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
7.1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
680
回転数(min-1[r.p.m])
約28000
ベルト長さ(mm)
457
コード長さ(m)
約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(本体)140×150×265
本体質量(kg)
約2.4
ベルト幅W×長さL(mm)
約76×457
ベルト速度(m/s)
約3.6
ベルト速度(m/min)
220
定格時間(分)
30
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など
ベルト速度(m/min)
300~700(無段電子コントロール付)
ベルト寸法(mm)
10×330
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
付属品
ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ
全長(mm)
335
質量(g)
800
定格使用時間(分)
15
角度調整範囲
0~70
アズワン品番
64-9674-03
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)
100×915
砥材
アルミナ
幅(mm)
100
適合材
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。低速型(軟質材、弱熱材向け)。
用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。
ベルト長さ(mm)
915
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1500/1800
ベルト速度(m/min)
516/618
付属品
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
セット内容
ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)
モータータイプ
専用自社モータ
ベルト幅W×長さL(mm)
100×915
フィルター
1枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×424×830
集塵方式
カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式
手動式
ベルト速度(m/min)(50Hz)
10.3
ベルト速度(m/min)(60Hz)
8.6
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。
平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。
研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。
研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨
質量(kg)
1.25
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
空気消費量(m3/min)
0.30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×170×115
ホイール回転数(min-1[r.p.m])
7000
仕様
エアー式
トラスコ品番
138-8142
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1台で横型・縦型での使用が可能です
硬質材・高熱材向きの高速タイプです
100×915のベルトが使用可能です
50Hz/60Hz兼用です
RoHS指令適合製品です
1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。
RoHS指令(10物質対応)
対応