- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- ベルト調整のおすすめ人気ランキング
ベルト調整のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,542件の「ベルト調整」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト調整金具」、「ベルト 調整 工具」、「安全帯伸縮調節器」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)
480
質量(g)
280
寸法D(mm)
24.6
寸法C(mm)
9
サイズ(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
ユニット用玉軸受とスライド溝を持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
用途ベルトコンベア、軸中心の支持位置を調整することが必要なものなど
形状
テークアップ形ユニット
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。
付属品
替えベルト(全長 25 cm)
本体質量(g)
約 5
最大使用荷重(N)
200
1台
¥3,898
税込¥4,288
30日以内出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スマホだけでなく、カードやお札、小銭などを一緒に収納することができます。
ポーチを肩掛け、斜め掛けにして手ぶらで歩くことができます。
大きいサイズのスマホも入れることができるゆったりサイズです。
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、内部:ポリエステル
収納枚数
カード×6枚・スマートフォン×1台
寸法(cm)
【本体(ベルト部含まず)】11×19×マチ4【スマートフォンポケット(内側寸法)】W9×H17×D2【ショルダーベルト】全長110~128(調整可)
全長(cm)
(ショルダーベルト)110~128
内寸法(cm)
(スマートフォンポケット)9×17×2
セット内容
154K-14(ベルトテンション調整レンチ)/1本、150-14H(12・14mm12角ソケット)/各1個
質量(g)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途Vベルトプーリーの芯出し用。
仕様
レーザー光線長さ:2mの距離で2.4m
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
12.7
ピッチ(mm)
9.525
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.5
種類
シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)
対応
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。
高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。
用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト
取付可能質量(kg)
3まで(ベルトに掛かる重量)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
スタンダードなばね式の張力測定機です。
スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定
材質
鋼板
測定範囲(mm)
60
荷重範囲(kg)
15
長さ(mm)
200
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
精度(μm)
2-3.5以内
外径(Φmm)
測定可能:4-30
測定長(mm)
5-80
形状
測定可能:円筒状
ベース寸法(mm)
250×240
ローラ形式
スリットローラー
キャリア
無
電源電圧(V)
AC100-240
電源周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
最大5
速度設定
メインローラー:5.5-9.5min-1
ローラー外径(Φmm)
メイン:21.9
電源コード(m)
1.5
材質
ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼
付属品
アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)
本体質量(g)
10000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×225×265
アズワン品番
65-2724-58
1個
¥399,800
税込¥439,780
44日以内出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
材質
鉄(S25C)/黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
強力な荷重に耐えます。
取付け、取外しが簡単にできます。
コンベアーベルトの伸縮に際して重ね合せ部を調節して自由に調整ができます。
バケット取付用にも最適です。
スチール製品とステンレス製品があります。
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンチ・クリッパー等の保持に
用途付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質
(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
質量(g)
58
ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×135×79
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質
ポリウレタン
色
橙
タイプ
#480(標準品)エンドレス
種類
丸ベルト
硬度
85
抗張力
640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。