- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ベンダー ロールのおすすめ人気ランキング
ベンダー ロールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新229件の「ベンダー ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三本ロール」、「ローラー ベンダー」、「ベンディング ローラー」などの商品も取り扱っております。
平板をR加工や円筒にする機械です。
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。
主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質
(ロール)S45C
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質
スチール
最大使用寸法(mm)
【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5
本体質量(kg)
10.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×95×215
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容
本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)
本体/21、三脚/9
高さ(mm)
三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)
410×140×220
曲げ角度
最大180度
曲げ半径(mm)
R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径
1/2~1 3/4
円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。
主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工
材質
ロール:S45C
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
楽々持ち運び、簡単セット、美しい仕上がり。
17mmソケット付。
セット内容
ベンダーヘッド・ガイドセット(7/8″、1″、1-1/8″ 各1個)、ベース三脚、1/2″ラチェットレンチ(17mmソケット付)、収納バッグ
長さ(mm)
(ラチェットレンチ)420~660
質量(kg)
(三脚)6.9kg、(7/8″ヘッド)4.5、(11/8″ヘッド)5、(11/4″ヘッド)5.4
高さ(mm)
(三脚)550~790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(バッグ)670×330×300
曲げ角度
(最大)180°
差込角(inch)
1/2
曲げ半径(mm)
R=4D
適合管
(銅管)1/2H
1セット
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ
1/2″ ~1-3/4″
セット内容
本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)
(本体)21、(三脚)9
高さ(mm)
(三脚使用時)740
本体寸法(mm)
410×140×220
曲げ角度
(最大)180°
曲げ半径(mm)
R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)
1/2-1.3/8
トラスコ品番
836-9084
セット内容
シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個
タイプ
インチ用
肉厚(inch)
【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
小型、軽量ボディで、1/2″~11/4″の直管に対応
セット内容
本体、テーブルクランプ
質量(kg)
7
本体寸法(mm)
155×270×125
曲半径R
R=4D(銅管直径の4倍)
適応
材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″~11/4″
曲げ角度(°)
180
適合
なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)
セット内容
本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース
電源
100V 50Hz/60Hz 1000W
本体質量(kg)
8.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
580×140×210
曲げ角度
180°まで
曲半径R
4D(銅管直径の4倍)
1セット
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
16
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
2.1
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×470×140
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
15
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
20
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
3
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460×340
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
23
トラスコ品番
461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×50×635
曲げ幅(mm)
300
曲げ能力(厚さ)(mm)
【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)
2.75
ローラー幅(mm)
(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)
1.5、6.5
材質
スチールクロームメッキ
種類
本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)
190×205×150
TKG品番
9-0407-1201
TKG品番(2017)
6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷