- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- ペダルレンチのおすすめ人気ランキング
ペダルレンチのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新135件の「ペダルレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ペダル 工具」、「スパナ 40mm」、「チェーンカッター」などの商品も取り扱っております。
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)
(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)
308
材質(本体)
炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)
約280
最大トルク(N・m)
60
適合サイズ(mm)
14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クロムバナジウム鋼鍛造成型にパーカー仕上げのプロ用ペダルレンチです。 強力型15°オフセットタイプと薄刃ストレートタイプのコンビネーション。
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成
単品
PW-4は、ショップでのハードな使用を前提にして設計されたショップ用ペダルレンチ。
クロモリ鋼を使用した強じんなヘッド部にはあらゆる状況でのペダルの締め付け、取り外しが容易なように30°/45°のオフセットを施しました。また、約30cmのロングハンドルはペダルの確実な締め付け、堅く締まったペダルの容易な取り外しが可能です。
厚さ(mm)
(口部)4.8
寸法(mm)
(口部)15
全長(mm)
400
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。
レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。
握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番
810-9766
質量(g)
340
二面幅(mm)
15
先端厚さ(mm)
4.5
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハブのベアリング玉押しの取付や調整、ハブのグリスアップをする際に使用します。
刃の厚さ(mm)
2
全長(mm)
215
寸法(mm)
15
全長(mm)
235
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
作業しやすい大型のペダルレンチ
長さ(mm)
350
幅(mm)
60
高さ(mm)
30
材質(本体)
鉄
適合サイズ(mm)
15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
剛性、耐久性に優れたペダルレンチ。
15mmと9/16インチの2種類のサイズを持ったPW-3は、堅く締め込まれたペダルでも外せる適度な長さのハンドルを備えています。
厚さ(mm)
(口部)4.8
全長(mm)
315
寸法
(口部)15mm・9/16インチ
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
鍛造成形により先端の薄さを維持しつつ、グリップ部に厚みを持たせた力を入れやすいデザイン。レンチ先端角22.5度(CP2-15A)と67.5度(CP2-15B)の2アイテムの設定で、作業しにくい取り付け角度のペダルにも対応します。
レンチ先端を薄くし、各種ペダルに対応します。
質量(g)
270
寸法L(mm)
300
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
56
寸法W(mm)
25
寸法T1(mm)
4.5
寸法T2(mm)
8
ペダル組付け/外し工具。
全長が355mmの為トルクをかけやすい。
左右口をオフセットさせていることでトルクを入れ易い角度で作業ができる。
力を入れ易くするためにグリップも装着。
15mmナットにも対応。自転車工具の必需品。
ペダル脱着の際、力が入れやすいポジションを設定できる口になっている。
長さ(mm)
355
パイプ径(Φmm)
22.2
1本
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)
5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番
370-8454
質量(g)
60
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
用途緊急用・携帯用に
色
黒
仕様
15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ホームメカニックのための入門用ペダルレンチ。
工具ケースにも入れやすいサイズで、レースメカニックにも最適です。
厚さ(mm)
(口部)3.2
寸法(mm)
(口部)15
全長(mm)
290
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。
レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。
適合
13mm、14mm/15mm、16mm
厚さ(mm)
2(先端)
全長(mm)
200
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
プロの使用にも対応した大型サイズのペダルレンチ
ロングハンドルのはたらきで固くなったペダルも取り外しやすい
材質
スチール
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合
シマノHG・UG・IG
取扱説明書
1個
¥599
税込¥659
当日出荷