ブレーキペダルNEO NP74320

ブレーキペダルNEO NP74320 ネオプロト(NEOPLOT)

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP74320
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
販売備考:1個入。クラッチペダル兼。適合:MT車のNRE210,NGX10,GXPA16/MXPA10等 ※純正ペダルパッドを外した際に穴が無い場合は穴あけ加工要(Φ5) ※T20トルクスレンチ付属
適合情報:
トヨタ[TOYOTA] カローラ (型式:NRE210) MT車
トヨタ[TOYOTA] C-HR (型式:NGX10) MT車
トヨタ[TOYOTA] カローラスポーツ (型式:NRE210H) MT車
トヨタ[TOYOTA] カローラツーリング (型式:NRE210W) MT車
トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16)MT車
トヨタ[TOYOTA] ヤリス (型式:MXPA10)MT車
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:1
付属品:T20トルクスレンチ付属。
特記事項:※純正ペダルパッドを取り外した際、ペダル面に2箇所の穴がない場合は穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダル/クラッチペダル兼用。
関連商品:品番:NP71520、NP71121,NP76120,NP54220,NP56220

特記※純正ペダルパッドを取り外した際、ペダル面に2箇所の穴がない場合は穴あけ加工(Φ5)が必要です。※ブレーキペダル/クラッチペダル兼用。 付属品T20トルクスレンチ付属。 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。 関連規格品番:NP71520、NP71121,NP76120,NP54220,NP56220 入数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07501457 NP74320
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする