ペット用注射器のおすすめ人気ランキング

2025/10/27更新
2件の「ペット用注射器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器シリンジ」、「HENKEオールプラスチックシリンジ」、「シリンジ」などの商品も取り扱っております。
ルアーチップオールプラスチックシリンジ HENKEランキング1位
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装材質(外筒)ポリプロピレン(PP)先端外径(Φmm)4材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

プラスチックシリンジ BOLLランキング2位
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
1個
148税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


注射器 光ランキング4位
1個
199税込219
当日出荷

テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)ランキング5位
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
2,490税込2,739
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。<br />研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。<br />チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429税込472
当日出荷



材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式
1本
1,829税込2,012
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98規格医療機器クラスⅠ針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
1個
799税込879
当日出荷


ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30
1個
429税込472
当日出荷

ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。容量(mL)50仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番823-0793材質PP質量(g)30寸法L(mm)240寸法D(mm)49寸法l(mm)138危険物の類別非危険物
1個
919税込1,011
当日出荷


外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。 付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。 付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。 また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4使用チューブ外径(Φmm)7
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
1箱(100本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)