- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ペルオキソ二硫酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
ペルオキソ二硫酸ナトリウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新75件の「ペルオキソ二硫酸ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム式洗濯槽クリーナー」、「硝酸ナトリウム」、「酸素供給剤」などの商品も取り扱っております。
酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。
毎日の使用が効果を増します。
シリーズ
ポリデント
名称
ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物
等級
EP
化学式
NaBO3 4H2O
濃度(%)
≧95.0
化学組成
NaBO3 4H2O
アズワン品番
89-0066-75
危険物の類別
非危険物
特性
火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
153.86
PRTR法
第1種
CAS登録番号
10486-00-7
別称
過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様
薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)
1
化学式
NaOH
濃度(%)
約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
名称
よう化カリウム
化学式
KI
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KI
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺)
平均分子量
166.00
CAS登録番号
7681-11-0
1個(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)
100
電源
AC
使用周囲湿度
35~85%
使用流体温度(℃)
5~50
ポンプの種類
水封式
ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。
酵素と酸素が汚れを分解!
オレンジオイル配合で香り爽やか!
成分
過炭酸塩、重曹、クエン酸、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)酵素、抗菌剤、香料、改質剤
色
緑
サイズ
M~L
容量(g)
50×3包
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。
ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。
エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容
【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
希硫酸入りのバッテリー補充液。イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(SO404)適合の優れた製品です。
成分
精製水98%硫酸2%
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(300mL×50本)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1袋(20kg)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
名称
酢酸
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CH3COOH
濃度(%)
≧99.7
化学組成
CH3COOH
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
500mL
特性
引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
60.05
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
4つの成分を1錠に配合!洗浄成分二倍配合。
シリーズ
ポリデント
名称
四ほう酸ナトリウム十水和物
等級
一級
化学式
Na2B4O7 10H2O
濃度(%)
99.0-103.0
化学組成
Na2B4O7 10H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-48
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (消化管、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
381.37
PRTR法
第1種
CAS登録番号
1303-96-4
別称
ほう砂
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。
歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。
毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズ
ポリデント
部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。
しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。
漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。
5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。
洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
用途入れ歯の洗浄
液性
中性
成分
漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、陰イオン系界面活性剤、酵素、漂白活性化剤、炭酸塩、クエン酸、重炭酸塩、結合剤、滑沢剤、香料、色素
種別
指定医薬部外品
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1箱(120錠)
¥439
税込¥483
当日出荷