- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ペレットのおすすめ人気ランキング
ペレットのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新418件の「ペレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペレット 樹脂」、「燃料ペレット」、「手芸用ペレット」などの商品も取り扱っております。
トヨトミペレット燃料
安定した火力で、クリンカーが少ないのが特徴。
用途トヨトミペレットストーブ用純正木質ペレット燃料仕様【高位発熱量】4600kcal/kg、【低位発熱量】4300kcal/kg質量(kg)約10/袋種類ホワイトペレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×660(袋)直径×長さL(Φmm×mm)約6×10~20(燃料)原材料スギ/ヒノキ
1袋(10kg)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
1個
¥799税込¥879
当日出荷
Merck(メルクミリポア)モレキュラーシーブ 0.3 nm ペレット状 ~ 1.6 mm 1/16 " 105741 1KG
種別1KGアズワン品番61-0298-50
1個
¥20,980税込¥23,078
16日以内出荷
FIRESIDE(ファイヤーサイド)ピザ窯
どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ材質ステンレス、木、コージェライト質量(kg)16.5(本体装備)燃料木片、木質ペレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980税込¥31,878
3日以内出荷
煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。
一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等)
湯沸しや焼き物にも質量(kg)約12
1袋(240個)
¥3,098税込¥3,408
7日以内出荷
不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6硬さ(Hv)1100化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%破壊靭性3.7MPa√mからずり磨耗率(ppm/h)180
グラデーションカラー
ナリカプラスチックビーズ
ものづくりはもちろん、音が出たり伝わったりする時に物が震えるのを眼で見て確認する実験にも利用できます。
1パック(200粒)
¥450税込¥495
3日以内出荷
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
KIYOHARA(清原)手芸用ペレット
ぬいぐるみの手足やおしりなどに手芸綿と共に部分使いすると、座りがよくなります。
流行の推しぬいでも「ぬい」の足底に入れることで、重量感が出て安定します!
材質ポリプロピレン
アズワンエムボール
小さいボールで大きな省エネ。
特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。
軽量で腐食しません。
蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20入数1箱(500個入)
1箱(500個)
¥9,890税込¥10,879
当日出荷