ホイール 塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
255件の「ホイール 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッキタッチペン」、「ホイール塗装塗料」、「ホイール メッキ塗装スプレー」などの商品も取り扱っております。
光沢、サビ止め効果、耐候性に優れます。又、塗料の密度が高いので少量でも充分な塗り面積を確保しています。ホイールの塗り替え時に、お好みの色をご使用下さい。
質量(g) 320 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 160mL 危険物の性状 非水溶性
1本(320mL)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 120mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
シルバー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 12mL 危険物の性状 非水溶性
1本(12mL)
669 税込736
当日出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分 合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプ スプレー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間) 約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約72時間以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ ウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(180mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途 屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.0~1.5 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレーするだけで、アルミ調の質感が得られる!アルミ、金属、アクリル板、木材などあらゆるところに塗装可能。!スプレーするだけで、アルミ調の輝きが得られます。材質を選ばず、あらゆるものに塗装可能です。自動車のホイールキャップ、グリル部分などに最適です。塗装面は、ダイヤワイト銀メッキシャインと比べて硬いので、車内パーツなど手に触れるところにもお使いいただけます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 60mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.9 危険物の性状 非水溶性
1本(168mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。 アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。 ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。 高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ シルバー メーカー 汎用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 適合カラーNo 危険物の性状 非水溶性
1個(15mL)
759 税込835
4日以内出荷

縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容 耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個 厚さ(mm) 0.08 シートサイズ(mm) 80×150 危険物の類別 非危険物
1個
979 税込1,077
当日出荷

カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。 密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。 逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に 主な用途 アルミ 特性 耐久 乾燥時間(分) 約15(夏)、約30(冬) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 1.0~1.2 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,390 税込1,529
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミに直接塗れます。ガス抜きキャップ付き。
用途サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。 主な用途 屋内外のアルミ製品、鉄部 使用場所 屋内外兼用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.6~0.9 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.15 危険物の性状 非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光沢・防錆効果・耐候性に優れたホイール専用塗料です。 塗料の密度が高く、密着性に優れていますので剥がれにくく美しく仕上がります。 ホイールの部分的な塗装に最適な筆付のホイール専用カラータッチペイントです。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×67×25 メーカー 汎用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.015L 適合カラーNo 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)
929 税込1,022
当日出荷

アルミ用塗料採用で抜群の耐候性・ペンタイプなので、垂直面でも垂れずに使え作業性に優れています。
寸法(mm) 90×200×25 メーカー 汎用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 13mL 適合カラーNo 危険物の性状 非水溶性
1本(38g)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分) (夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別 アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃) 100 適合材 金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分) 表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調 アルミ色 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 8.4mL 硬化剤比率 1:1 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途 鉄部、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.12L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.6~1.0 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様 耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 耐熱温度(℃) 200 指触乾燥時間(分) 5~10以内(常温) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)