ホイールセッターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
96件の「ホイールセッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ交換工具 トラック」、「セッティングボルト」、「タイヤリフト」などの商品も取り扱っております。
1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品 サイドバー(取外し用) 全長(mm) 150 直径(Φmm) 25.5 質量(g) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
質量(kg) 7 本体寸法(mm) 1255×690 ローラーサイズ(mm) 200
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

仕様 自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番 EA993DH-20 材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×420×175 適合品番 EA993DH-6W用収納ラック 収納数 4台まで可能
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm) 25.5 内径(mm) 22
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg) 150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様 人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製 幅(mm) 699 寸法(mm) (地面からローラーまでの距離)152 全長(mm) 1193 質量(kg) 12.7 車輪径(Φmm) 前輪:102。。後輪:65 ハンドル長さ(mm) 965 開き幅(mm) (ローラー)304~609 能力(kg) 150 アズワン品番 64-7990-91 適合タイヤサイズ 23.5”~43.5”。。(597mm~1105mm) ローラ長さ(mm) 245
1台
56,700 税込62,370
当日出荷

重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

WCR-130の後継品。ホイール装着作業のほか、取外し作業時にもネジ山を傷めずに安心して使用可能に。大型トラックのISO規格のセンター出しを容易に行うことが可能。フロントタイヤ及びリアタイヤも本製品1セット(2本)あればネジ山を傷めずに作業可能。
1セット
21,980 税込24,178
12日以内出荷

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ M12×P1.5(2本セット)
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg) 50 差込角(mm) 12.7 範囲(mm) リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078 ローラーサイズ(mm) 240 ベース寸法(mm) 876×720×101.60 ローラー間隔(mm) 430(ローラ⇔ローラ) 適合車種 軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応 適合タイヤサイズ 外径:530~820mm、幅:280mmまで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格のホイールボルトを保護します。 ホイールノセンタリングが確実に行えます。 1セットでフロントもリヤのインナー・アウターすべてに対応します。
差込角(mm) 9.5 適合ねじ M20・M24・M30(各右・左ねじ)
1セット
67,980 税込74,778
7日以内出荷

インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。
用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。 トラスコ品番 471-6477 セット内容 フロント用2本、リア右ねじ用2本 質量(g) 690
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm) 601 幅(mm) 385 高さ(mm) 約140(キャスター・フチ込) 質量(kg) 18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm) 90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg) 450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷

ISO方式ホイール10穴、8穴用ホイールセッティングガイド。ホイール装着作業を楽に行い、ネジ山の破損トラブル等を防ぎ作業効率アップ。
材質 スチール 全長(mm) 177 質量(g) 500 内径(Φmm) 22 外径(Φmm) 254
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t) 1 質量(kg) 68 使用可能径(Φ) 530~1200 サイズ(mm) 1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷