ホイールフランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
388件の「ホイールフランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイール」、「砥石フランジ」、「RYOBI バフ」などの商品も取り扱っております。
ヤナセ(柳瀬)アルミフランジ
仕様 1組2枚入り 適合材 アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,798 税込8,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します
用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。 外径(Φmm) 100 幅(mm) 25 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 8000 砥材 アルミナ 適合材 各種金属
1箱(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合 100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種 適合本体 G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等
1個
749 税込824
当日出荷

ディスクグラインダー用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。 適合 日立、リョービ製 トラスコ品番 409-7629 厚さ(mm) 7.1 質量(g) 17 外径(Φmm) 30.8
1個
739 税込813
当日出荷

3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様 15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き トラスコ品番 485-9049 質量(g) 100 穴径(Φmm) 25.4 フランジ内径(Φmm) 25.4 適合ホイール (内径)76.2mm
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)フランジユニット
規格 UBFL204J(NSK) 関連資料 展開図1(0.93MB) 図解No MSC1-103DW 走行駆動部品 フランジユニット_No.12、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 フランジユニット_No.12、MSC1-73HW 車輪部品_No.5、MSC1-105S 車輪部品 フランジユニット_No.7、MSC1-102DW 車輪部品 フランジユニット_No.18
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類 ローラー 材質 プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプ ボールベアリング一体成形 材質(ベアリング) スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,848 税込2,033
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 直径×幅W(mm) 50×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm) 6×40 適合材 鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm) 6 砥材 アルミナ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)バフ用フランジ
適合機種 PE-1400・PE-2010・PE-2100 サイズ 5/8
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷


1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり 直径×幅W(mm) 30×25 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 砥材 アルミナ 研磨材の構造 研磨布 適合ツール ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm) 6×40 適合材 鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm) 2 適合被削材種 コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フランジ
図解No MSC1-103DW 車輪部品 フランジ_No.10、MSC1-105S 車輪部品 フランジ_No.33、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 フランジ_No.34、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 フランジ_No.34、MSC1-103DW-1 車輪部品 フランジ_No.10、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 フランジ_No.34
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)