ホットサンドメーカー ツインバードのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
93件の「ホットサンドメーカー ツインバード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホットサンド」、「バウルー」、「グリルホットサンドメッシュ」などの商品も取り扱っております。
フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4~5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。
用途ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。 消費電力(W) 420 コード長さ(m) 1 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×286×110 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質 (本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm) (焼面)140×120 質量(g) 360 板厚(mm) 1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×350×32 電子レンジ × 食器洗浄機 ×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

おやつやランチに手軽にできたてホットサンドを。パンのミミを切らずにホットサンドが作れます。
材質 フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ポリプロピレン 寸法(mm) 155×235×95 質量(g) 760 電圧(V) 100 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 1.4
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

アウトドアで手軽にホットサンド作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質 アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g) 約330 寸法(全長)(mm) 約352 寸法(幅W×厚さ)(mm) 約152×32
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 本体:フェノール樹脂/プレート:アルミ合金(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm) 230×216×83 レッド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

材質 本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 160×155×380 TKG品番 9-1006-0201 TKG品番(2017) 6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! ガス火専用。
材質 本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装 質量(g) 386 寸法(cm) 約35.2×15.1×3.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アルミフッ素樹脂加工。食パンにお好みの食材をはさみ、バター・マーガリン等をひいて両面焼くと、ふっくらとした一味ちがった「ホット・ プレスサンドイッチ」の出来上がり。
材質(本体) アルミダイキャスト 材質(柄部) フェノール樹脂 全長×幅W(mm) 355×145
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板) アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能 タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)。プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回。設定分解能/温度0.1℃・時間1分。通信機能:PC出力(USB)。外部温度センサー対応。上下限温度警報。アラーム信号出力。設定値メモリー機能。キーロック機能。オートチューニング機能 温度センサー K熱電対 温度制御方式 マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度 4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式 LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定 デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひっくり返して両面焼き!!簡単に分離出来てお手入れラクラク!!外側はサクッと仕上がり中身はふんわりふっくら焼きあがります。
材質 表面加工/フッ素樹脂加工、本体/アルミダイキャスト、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度) 寸法(mm) 約353×横幅152×36(取っ手含む)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質 アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g) 約550 寸法(全長)(mm) 約368 寸法(幅W×厚さ)(mm) 約180×36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(mm) (約)幅147×全長353×高さ35、トースター部内寸(約)136×122 材質 本体:アルミダイカスト、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

食パンに具をはさんで焼くだけ!熱々サクサクのホットサンドが簡単に出来ます。オリジナルレシピ付き。ガス火専用。
材質 アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装 寸法(mm) 385×200×40 質量(g) 710
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オーブントースターやグリルでホットサンドが作れるホットサンドメーカー。網なので焼き具合がわかりやすい。 食パンや具材の厚さに合わせて、2段階の厚み調節ができます。 オーブントースターはもちろん、ガスコンロ・IHコンロのグリルにも対応。 上下のアミがはずせるので、使いやすく、洗いやすい。ホットサンドのレシピ付き。
材質 ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 質量(g) 260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.8×24.5×3.3
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力 600W 材質 本体:フェノール樹脂、上カバー、ロックレバー:ポリカーボネイト、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工) 質量(kg) 約1.25 電源 単相100V 外寸(mm) 約230×220×H90 電源コード 1.4m EBM品番 3253200
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W) 1250 寸法(mm) 焼面:340×320 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 外寸(mm) 355×467×H330 時間 焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃) サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm) 固定:最大幅45 EBM品番 1063800
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

アルミテフッ素樹脂加工。市販のケーキミックスや自家製の生地で、とっても 美味しいワッフルがご家庭で手軽に作れます。
質量(g) 640 全長×幅W(mm) 360×127 TKG品番 9-0977-0701 TKG品番(2017) 6-0861-1101
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

着脱式で洗いやすく、小さなフライパンとしてもご使用いただけます。 具材を焼いてから反対側にパンを乗せることで、はさみにくい具材もプレスできます。
材質 本体/アルミニウム合金(表面/フッ素樹脂塗膜加工)、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂 寸法(mm) (焼面)144×134 全長(mm) 375 奥行(mm) 160 底面サイズ(mm) 118×108 TKG品番 9-0977-1501 TKG品番(2017) 6-0858-1701
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷