- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ホワイトストーンのおすすめ人気ランキング
ホワイトストーンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新154件の「ホワイトストーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白砥石」、「砥石 ホワイトストーン」、「砥石 ダイヤブリック」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合
ダイヤ・CBNホイル
材質
酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)
80
タイプ
乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×20×20
砥石に油を染み込ませて使用します。
硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。
特に高度仕上面を要求する作業に最適です。
粒度
#3000
砥材
A(アルミナ質砥粒)
対応材質
ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具
トラスコ品番
499-8308
幅(mm)
15
高さ(mm)
15
質量(g)
70
縦(mm)
150
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材
炭化ケイ素質
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別
角
粒度
400(極細目)
砥材
A砥粒(アルミナ質砥粒)
適合材
鉄、鋼など
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングします
トラスコ品番
407-4611
寸法(mm)
9.5×25.4
質量(g)
12
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材