ホークのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
5,833件の「ホーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォーク農具」、「芋掘りスコップ」、「レーキ」などの商品も取り扱っております。
フォーク 4本爪 木柄 モノタロウランキング1位
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160
1個
2,798税込3,078
当日出荷

木柄4本爪フォーク 千吉ランキング2位
用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼。柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
1本
3,500税込3,850
翌日出荷

5本爪フォーク 千吉ランキング3位
しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。仕様刃先完全焼入れ処理済材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド全長(mm)1130耐荷重(kg)約60爪数5本
1本
3,500税込3,850
当日出荷

ホーク TRUSCOランキング4位
TRUSCOホーク
爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。トラスコ品番402-6071材質(爪)スチール、(柄)スチール全長(mm)1135質量(kg)1.6タイプパイプ柄爪長さ(mm)360爪数4本先幅(mm)240
1本
5,998税込6,598
当日出荷

金象 パイプホーク 浅香工業ランキング5位
焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用全長(mm)1135爪長さ(mm)335材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)295全長(mm)1135質量(kg)2.2爪数4本先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598税込9,458
翌々日出荷

丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。材質スチール全長(mm)1170質量(g)1800爪数5
1個
2,488税込2,737
5日以内出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)335全長(mm)1135質量(kg)1.6爪数4本先幅(mm)(爪部)230
1丁
6,698税込7,368
翌々日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1560寸法(mm)1560×350×85質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
1個
2,298税込2,528
当日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業全長(mm)1135爪数4本先端幅(mm)230爪長さ(mm)330質量(kg)1.5トラスコ品番177-6509材質(柄)木、(爪)スチール
1本
6,298税込6,928
翌々日出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業トラスコ品番819-3356材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ全長(mm)930質量(kg)1.6頭部幅(mm)185爪長さ(mm)215爪数3本
1個
5,998税込6,598
当日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。スコップのように立ち姿勢で収穫や土起こしができる四本刃の農具です。根の強い根菜類も楽に掘り取れます。土に差し込みやすい全鋼製の細刃です。角度を付けて根菜類をすくい上げやすくした刃です。
用途根菜類の収穫作業や耕作地の土起こしなど。刃幅(mm)160柄長さ(mm)780刃長(mm)310仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
1本
11,980税込13,178
翌日出荷

かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)300全長(mm)1800質量(kg)1.5爪数3本先幅(mm)200
1丁
11,980税込13,178
翌々日出荷

収穫や土起こしに活躍するフォークです。サトイモやじゃがいもなどの根菜類をごっそり掘り取れる備中鍬のように強力な五本刃の農具で、土起こしにも威力を発揮します。土に差し込みやすい備中鍬のように頑丈な全鋼製の細刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。
用途根菜類の収穫、土起こし。刃幅(mm)211柄長さ(mm)780刃長(mm)380仕様防錆塗装仕上げ材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼
1本
19,980税込21,978
翌日出荷

柄は丈夫なスチールパイプ製の農用フォークです。
用途草や葉、わら等のすくい集め、農作業に。全長(mm)1150爪数4
1本
2,198税込2,418
6日以内出荷

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。柄は手の馴染む木柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。全長(mm)1135爪数4本先幅(mm)240爪長さ(mm)360質量(kg)1.7トラスコ品番402-6063材質爪:スチール、柄:木タイプ木柄
1丁
5,998税込6,598
翌々日出荷

すくう・移す・集める・ふるい落とすなど幅広い用途がこれ1本で行えます。握りやすい三角グリップです。
用途草刈りや菜園の収穫物集め、土や小石などのふるい落としに。全長(mm)1200先幅(mm)375トラスコ品番828-9552材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)、鉄(ポリエチレンコーティング)質量(g)930爪長さ(mm)220爪数172018年トラスコ掲載ページ9 1418
1本
2,498税込2,748
当日出荷

オールスチール製でツメ先は焼入れ入りで、丈夫な仕上がりの5本爪
用途農業や畜産業の方に全長(mm)1150質量(g)1700先幅(mm)220
1個
3,198税込3,518
3日以内出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
1丁
109,800税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど材質(爪部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(爪部)320全長(mm)1290質量(kg)1.4爪数5本先幅(mm)200
1丁
9,798税込10,778
翌々日出荷