- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- オイル・燃料系
- ホース エルのおすすめ人気ランキング
ホース エルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新4,233件の「ホース エル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継手 l字」、「l型ホース」、「バイク ラジエターホース」などの商品も取り扱っております。
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
エルボ
材質
ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)
-10~+70
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状
ニップル
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に
材質
黄銅(C3771)
使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
水・空気・油
流体温度(℃)
-50~150
取っ手が掴みやすい形状の為、工具を使用しなくても取り外しが可能。タンクを取り外したりする際に整備性が格段にアップする。
フューエルホース、オイルライン、ブリーザーホース等あらゆるホースの緩み防止に。2個セット。材質:バネ鋼。黒塗装。
材質
バネ鋼
色
黒塗装
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
材質
PP(ポリプロピレン)
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)
50
色
ブルー
形状
エルボプラグ
接続ねじ種類
R(PT)
使用流体
空気、水
常用使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様
クリップ付
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-38~60
ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質
ポリアセタール
ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。
定期的な交換をお薦め致します。
材質
ゴム
色
黒
長さ(m)
1
メーカー
汎用
お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様
感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約800
長さ(m)
ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m
消費電力(W)
15
吐出量(L/min)
揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質
本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油