ホース 固定バンドのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
384件の「ホース 固定バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホース バンド サイズ」、「ホース クランプ 固定」、「エアー ホース バンド」などの商品も取り扱っております。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質 (バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

架台への固定が可能です。
材質 ステンレス 厚さt(mm) 2 ボルト穴径(Φmm) 11 締め付け幅(mm) 25
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質 亜鉛めっき
1個
90 税込99
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質 PA 表面処理 黒色 締付範囲(Φmm) (最小)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合 TP-31,TP-32,TP-51,TP-52,TP-53,TP-54。洗濯機パン本体ノ取リ扱イ説明書ニ同梱サレタ部材
1個
189 税込208
4日以内出荷

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm) 12.7 材質 バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様 インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格 SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理 3価クロメート ボルト頭部形状 6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm) 1.0 寸法C(mm) 25 仕上 電気亜鉛メッキ 寸法G(mm) 5
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質 (バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理 亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合 三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28 使用環境温度(℃) -20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷