- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ホース 締め付け 金具のおすすめ人気ランキング
ホース 締め付け 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「ホース 締め付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース 留め 具」、「ホース 止め バンド」、「排水ホース バンド」などの商品も取り扱っております。
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質
(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト
マイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質
鉄、鋼
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)
9
材質
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430
色
黄(樹脂部分)
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
材質
スクリュー:スチール
トラスコ品番
855-6223
セット内容
スクリュー(7mm)、ハウジング各25個
質量(g)
300
締付トルク(N・m)
4.5
1セット(25個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
必要な長さにカットして使用することができます。
ステンレス製バンドで耐食性に優れています。
プラスドライバーでも調整可能です。
用途一般工場・自動車関連はもちろん、あらゆる配管に使用できます
材質
スクリュー:スチール(メッキ)、バンド・ハウジング:ステンレス(SUS430)
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質
ステンレス
オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。
材質
スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.80
ボルト頭部形状
6角(7mm)
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
材質
スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上
ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)。スクリュー部:SUS304。バンド部:SUS430
締付許容範囲:14.5~17.5
用途T4205-86-10A用
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.58
材質/仕上
スクリュー:SUS305。バンド&ハウジング:SUS301
ねじ
6角ボルト(2面幅/8.0mm)
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
7.9
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホース連結部分の固定に最適です。ホース連結部分の固定に使用します。簡単に締めつけたりゆるめたりできる手締バンド2個入りです。
用途ポンプパーツ。
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)
76.2
材質
スクリュー:ステンレス(SUS410)。バンド:ステンレス(SUS201)。ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。
材質
スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD
厚さ(mm)
0.95
ボルト頭部形状
6角(7mm)