- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ホースジョイント 16mmのおすすめ人気ランキング
ホースジョイント 16mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新210件の「ホースジョイント 16mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フューエルホースジョイント」、「15mm ホースジョイント」、「ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品
ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質
ステンレス(本体)
外径(Φmm)
16
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
亜鉛ダイカスト
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質
鉄製亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
材質/仕上
鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)
0.98
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ホースニップル
耐圧(MPa)
1
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途灯油ホース用
種類
ホース継手
形状
ワイ
材質
黄銅
アズワン品番
64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
接続方式
ニップル-ホース
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体
エアー
最高使用圧力(MPa)
0.9
材質
ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様
クリップ付
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
用途ホースと機器の接続
種類
ホース継手
形状
ストレート
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa)
3.45
用途屋外での散水などに
材質
ABS+PP
接続方式
ニップル-ホース
使用流体
水(常温)
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質
ポリアセタール(白色)
形状
ストレート
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応