ホースジョイント金属製のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「ホースジョイント金属製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 栓 ジョイント」、「水道 ワンタッチ ジョイント」、「ホースコネクタ 金属」などの商品も取り扱っております。
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合 外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-5156-13 流路内径(Φmm) 9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
仕様 PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。 材質 黄銅 適合ホース径(Φmm) 内径12~15、外径18~20
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

内径12mm、15mmのホースをバンドを使わずに簡単に接続することができます。 他社のカップリングシステムとも接続OKです。
用途内径11~15×外径16~20ミリホース用 材質 黄銅 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 11~15
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。 口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-5156-08 流路内径(Φmm) 9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


高品質なメッキ仕上げのホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用 トラスコ品番 818-7350 材質 (原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう 質量(g) 125 接続方式 ホース-ホース
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番 792-9111 材質 (原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g) 130 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合 ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番 381-4149 材質 真鍮 高さ(mm) 50 質量(g) 127 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合 呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質 黄銅 呼び径 13 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ G1/2 アズワン品番 64-5156-09 流路内径(Φmm) 9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼13のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G1/2) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 アズワン品番 64-5156-07 流路内径(Φmm) 9
1個
809 税込890
当日出荷

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷


エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト 使用流体 圧縮空気 材質 ステンレス 形状 ステンレスホース継手
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノズルなどを接続すると通水、外すと止水。
用途内径11~15×外径16~20mmホース用 材質 黄銅 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 11~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷