ホース取り出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
276件の「ホース取り出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースニップル」、「pt1/2 ナット」、「取り出し口」などの商品も取り扱っております。



1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。 材質 塩化ビニール ねじ規格 PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 使用流体 空気
1個ほか
46 税込51
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm) 15.5 ねじ規格 PT1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
329 税込362
当日出荷

用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様 挟込範囲:~31 適合 受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルクーラーやケースブリーザー等の取出し口として使用できるニップルです。
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ 部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状 コネクタ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.4 ねじの種類 M ねじサイズ M5×0.8 タイプ DKチューブ専用タイプ 最高温度範囲(℃) -40~+80 負圧性能(kPa) -99.975
1個
62 税込68
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)