- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ボトル プラスチックのおすすめ人気ランキング
ボトル プラスチックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新708件の「ボトル プラスチック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道水検査キット」、「ボトル 広口」、「ボトル」などの商品も取り扱っております。
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)
PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様
中栓付
その他
JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質
(本体・キャップ・中栓)PE
目盛
あり
雰囲気
(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)
108~1010
試験環境
温度23±2℃、湿度50±5%RH
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2021年9月現在)
真珠光沢を持つパール顔料特有の光沢や色あいにより、深みのある独特な仕上がりを実現しました。
専用設計の300ml(クロマの他一部 100ml)樹脂容器を採用し、使いやすさを追求しました。
用途プロタッチ(077ライン)・パナロック(088ライン)・ハイロック(073ライン)・ロックエース(079ライン)に共通で使用可能なボトルタイプの原色です。各種パール系原色やクロマ顔料等の特殊原色をラインナップしています。
危険等級
Ⅲ
保管環境
5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。
用途ユニボットトリガーヘッド
寸法(cm)
28.5×11×3.5
区分
洗車道具
質量(g)
40
材質
プラスチック
危険物の類別
非危険物
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
繊維で洗うので、ステンレスやプラスチックを傷つけません。
本体は洗う所に合わせて手で曲げて使えます。
水だけでも汚れを落とす繊維で、底のスミまできれいに洗えます。
細かい箇所も洗えるブラシ付きです。
口径18mm以上に対応。
ロングはウサギ、モルモットに使われる水飲みボトルが対象。水を飲む量が多く、ペットボトル500mlを一日で飲むほど。なのでボトルサイズもペットボトルに近いサイズが多いため。
色
グレー
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)
109
容量(L)
0.75
材質(ノズル)
プラスチック
タンク寸法(mm)
Φ100x200(H)
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
ハムスター、デグー、モモンガなど、飲水量の少ないペット向けのミニタイプです。繊維で洗うので、ステンレスやプラスチックを傷つけません。本体は洗う所に合わせて手で曲げて使えます。水だけでも汚れを落とす繊維で、底のスミまできれいに洗えます。細かい箇所も洗えるブラシ付きです。口径18mmまで対応。
セット内容
本体ブラシ、ノズル用ブラシ、ピンポイントブラシ
材質
本体ブラシ(日本製):毛/ポリエステル、針金/ステンレス、ノズル用ブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン、針金/ステンレス、ピンポイントブラシ(韓国製):柄/ポリプロピレン、毛/ナイロン
色
グレー
全長(cm)
約18
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。収納量は500mlのペットボトル約30本(目安)スリムタイプ
用途屑入
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約16.5
容量(L)
47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約350×460×813、中容器:312×429×553
フタの種類
角穴
ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。
特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。
塗布面が乾いた状態で塗布してください。
プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤
容量(L)
1
区分
ボディー用
使用方法
1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
特性
ツヤ出し
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
独自の特許「BRC製法」で加工することによって、玉葱の旨み・健康成分を一般の加工と比較して15倍にまで高めた 道産玉葱使用のドレッシング。1本にダイスカット状の玉葱50gを使用し、他の玉葱ドレッシングとは香り・味わいが違います。 北海道産タマネギの旨みをたっぷり詰め込んだ醤油ベースのドレッシングで、クセのある野菜も美味しく変身します。口あたりの良さと、コクの深さにきっとご満足いただけます。「美味しい健康づくり」をはじめましょう。 容器は一見、瓶のように見えますが、持ち運び・廃棄等を考え、高級感のあるプラスチックボトルを採用。
1箱(200mL×12本)
¥8,798
税込¥9,502
7日以内出荷
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)スタンダードタイプ
用途屑入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約460×460×813、中容器:410×435×525
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約20
容量(L)
67
フタの種類
角穴
・除菌アルコールタイプ。無香性。たっぷり使える大容量ボトルタイプの詰め替えです。
・ふきあとなめても安心。
・消臭成分カキタンニン配合。ネコちゃんのトイレ臭を除去。ネコちゃんのツンとした排泄臭にニオイのもとから消臭。
・こびりついた汚れもサッとふくだけ!
・「汚れ落ち・消臭効果・丈夫さ」専用品ならではの仕様満足度。
仕様
【使えないもの】液体がしみやすい素材(白木・布・石材等)、洗剤で変色・曇りやすい素材(ガラス、漆、銅、しんちゅう、一部のプラスチック、液晶・プラズマ画面等)、摩擦に弱い素材
成分
水、エタノール、除菌剤、pH調整剤、界面活性剤、消臭剤
寸法(mm)
(個装)142×78×65
シートサイズ(mm)
130×200
応急処置
液が眼に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流してください。
1個(60枚)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。収納量は500mlのペットボトル約60本(目安)大容量タイプ
用途屑入
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約23.6
色
オフホワイト
容量(L)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約630×460×863中容器:571×395×648
アズワン品番
64-6404-21
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
本製品はユニバーサルボトル用ユニボットキャップです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をユニボットキャップを付け閉めておけば、溶剤を小分けしておけます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットキャップを付け、こぼれないよう絞めてください。
用途ユニバーサルボトル用ユニボットキャップ
寸法(cm)
3×3×2
区分
洗車道具
質量(g)
2
材質
プラスチック
危険物の類別
非危険物
1個
¥449
税込¥494
8日以内出荷
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。
トラスコ品番
257-2844
材質
基材:PLA(ポリ乳酸)
長さ(mm)
90
幅(mm)
5
測定範囲
0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppm
タイプ
スティックタイプ
測定項目
高濃度遊離残留塩素
1ケース(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コロナ禍のウイルス対策の必需品!。消毒用エタノール(アルコール製剤)専用ボトル!!。ご家庭用として設計されたシンプルな角型タイプの詰め替え用ポンプ式スプレーボトルです。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます!。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整して、ご使用いただけます!。数回のプッシュで指先まできちんと消毒できる量が噴霧できます。プラスチック製ノズルでは難しい真鍮製ノズルならではの細かい霧を噴霧可能!!
仕様
●容量:400mL●カラー:ホワイト●材質●▼ポンプ本体/ポリプロピレン、ノズル/真鍮製クロームメッキ、ボトル/ポリエチレン
アズワン品番
65-8902-92
危険物の類別
非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
測定項目
反応時間
検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。
ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。
スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しており、毛細管現象あなく有害なサンプルでも指を濡らすことはありません。
100回テスト分が1個のケースに入っています。
トラスコ品番
194-8110
長さ(mm)
90
幅(mm)
5
質量(g)
92
基材
PLA(ポリ乳酸)
測定範囲(ppm)
0-0.5-1-3-4-5-10-20
アズワン品番
64-8699-92
1ケース(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷