ボルト リムーバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
176件の「ボルト リムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッドボルト外し」、「高周波加熱」、「ボルトリムーバーソケット」などの商品も取り扱っております。
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。 材質 炭素工具鋼(SK)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に ボルトねじ寸法 NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm) 下穴ドリル寸法 NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm) 材質 クロムモリブデン(熱処理済) 角対辺寸法(mm) (シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5 全長(mm) NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84 先端径(mm) NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7 材質(ケース) 下部:ABS フタ:PE 元端径(mm) NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12 硬度HRC 43~47 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1セット(5本)
759 税込835
当日出荷

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容 M6・M8・M10・M12 差込角(mm) 12.7(1/2) 二面幅(mm) 21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 寸法S(mm) 21 差込角(sq.) 12.7 種別 スタッドリムーバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ山を痛めない
サイズ M6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。
全長(mm) 65
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。 差込角(mm) 9.5(3/8) セット内容 8/10/11/12/13/14/16/17/19 材質 クロムモリブデン鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198 税込3,518
当日出荷

カドをなめてしまったボルト・ナットなどをインパクトレンチで回転させながら食いつかせて緩めることができるソケットです。
用途角をなめてしまったナットの取り外しに 寸法L(mm) 55 寸法L1(mm) 25
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固着したナット外しに。インパクト用。
寸法(mm) 10・12・13・14・17・19・21・24 全長(mm) 35(10~21)、38(24) 質量(g) 71~146 ケース寸法(mm) 255×150×45 差込角(sq.) 1/2"
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

折れ込んではずれなくなったボルトを抜き取ることができます。折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので素材を傷付けません。お手持ちの電動ドリルドライバー、インパクトドライバーで使用できます。
用途折れ込んではずせなくなったボルトの抜き取りに。 材質 (ボルト抜き)NKD1、(下穴ドリル)HSS/ハイス鋼 全長(mm) (ボルト抜き)55、(下穴ドリル)57 タイプ スクエアタイプ 規格 M5~M12 記号 1、2、3 下穴ドリル径(mm) 2、2.8、4
1セット(6本)
3,198 税込3,518
当日出荷

差込角(mm[inch]) 12.7 [1/2] トラスコ品番 120-8721 種別 その他各種ソケットオプション 質量(g) 510
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 トラスコ品番 383-5553 セット内容 スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース 種別 スタッドリムーバー 質量(kg) 1.1 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×82×50 差込角(sq.) 12.7
1セット(4個組)
16,980 税込18,678
当日出荷


電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。 バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます! ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます! 先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。
セット内容 本体・収納ケース・Uフォームコイル・プレフォームコイル・ベアリングバディーコイル・取扱説明書 全長(mm) 約380 質量(kg) 1.22 出力(W) 1000 電圧(V) AC100~120
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容 M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質 ばね鋼
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.) 3/8 サイズ(mm) 8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

用途折れたボルトやヘッドが取れたボルト抜きに。
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)