- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルト M12 200mmのおすすめ人気ランキング
ボルト M12 200mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新539件の「ボルト M12 200mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 ロングボルト」、「m12ボルト 寸法」、「ステンレスボルト」などの商品も取り扱っております。
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径
M12
トラスコ品番
837-9073
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
200
質量(g)
196
T溝幅(mm)
12に適合
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
付属品
六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番
EA638ME-12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
28
使用荷重(kg)
220
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
200
ねじの呼び
M12
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。
材質
JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM12
規格
財・建材試験センター性能試験 第11A4541号
長さL(mm)
360
表面処理
JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
ボルト径
M12
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
310S
ピッチ
1.75
仕様
両平先
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637GB-200
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
200
寸法B2(mm)
125
寸法B1(mm)
15
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
材質
ステンレス(SUS304)
種別
半ねじ
材質/仕上
ステンレス
ねじの種類
六角ボルト
頭部形状
六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目