ボルト M25のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
8,282件の「ボルト M25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト緩み止め」、「ボルト M24」、「逆 タップ」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)ランキング1位
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980税込14,278
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

パイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランキング2位
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]パイプソケット
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要) パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能 8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具ねじサイズM6ねじピッチ(mm)1.0適合ねじ軸径4mm皿ビス材質真鍮挽物
1個
399税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

快削黄銅(真鍮)丸棒 ノーブランドランキング3位
被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング4位
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
1パック(9本)ほか
999税込1,099
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ランキング5位
種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)


呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(338種類の商品があります)


仕様AE701補給部品トラスコ品番112-4336セット内容ピン:2コ。ピン用セットボルト(六角穴付)M8:長さ25×2本。ワッシャ M8:2コ
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷



材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
1セット
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1
1セット
19,980税込21,978
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
9,998税込10,998
当日出荷



プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤202
1パック(9本)ほか
999税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1個ほか
419税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(207種類の商品があります)

折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
7,698税込8,468
当日出荷

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
1パック(9本)ほか
999税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)