- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ボルトアンカー締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
ボルトアンカー締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ボルトアンカー締め付けトルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セットアンカー」、「アンカーボルト締め付けトルク」、「アンカー m20」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
ねじ径
M10
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様
締めつけ方式
適合材
コンクリート
ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g)
153
適合サイズ(mm)
(対辺距離)14、17
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
19.61[200]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボルトを回すだけの簡単施工。
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。
締付後寸切りボルトへ変更可能。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。
ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。
材質
スチール
適合材
コンクリート
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表面処理
溶融亜鉛めっき
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
仕様
締め付け方式
材質
ステンレス(SUS304相当)
適合材
コンクリート
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき
材質
鉄
表面処理
ドブ
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。
材質
ステンレス(SUS304)
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
タイプ
6角
ソケット形状
6角
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。
カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。
トラスコ品番
195-1597
材質/仕上
スチール
質量(g)
75
下穴径(Φmm)
10.0
ねじ長さ(mm)
26.5
二面幅(mm)
21.0
埋め込み深さ(mm)
52以上
最大引張荷重(kN)
19.5
ナット二面幅(mm)
21
ナット全長(mm)
35
本体長さ(mm)
43.5
ねじの呼び
(六角高ナット)W3/8
穿孔深さ(mm)
60以上
1箱(20本)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。
座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。
仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。
ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当
使用方法
(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質
変性ビニルエステル樹脂
適合
ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット
硬化時間
-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分