- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ボルトアンカーのおすすめ人気ランキング
ボルトアンカーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新8,399件の「ボルトアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートアンカー」、「あと施工アンカーボルト」、「コンクリート用 アンカー」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
ねじ径
M10
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
ドブ
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用
材質
スチール製
表面処理
三価クロメート
適合材
コンクリート
表面処理
溶融亜鉛めっき
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプ
おねじ
表面処理
六価クロメート
適合材
コンクリート
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプ
おねじ
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質
スチール製
タイプ
Cタイプ
表面処理
三価クロメート処理
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別
ミリねじ
材質
スチール製
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
ボルトを回すだけの簡単施工。
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。
締付後寸切りボルトへ変更可能。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。
ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
環境にやさしいメッキを採用。
用途コンクリート用アンカーボルト。
材質
スチール
適合材
コンクリート
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
仕様
欧州技術認証(ETA-07/0211)
Zマーク金物
材質
炭素鋼
規格
Zマーク金物
表面処理
電気亜鉛めっき