- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ボルト受けのおすすめ人気ランキング
ボルト受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新642件の「ボルト受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスネジ」、「丸座ナット」、「三脚ネジ メス」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
種類
アジャスターベース型
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
材質
鋼
質量(g)
6
仕上
光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
材質
鉄
表面処理
生地
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
有色クロメート処理
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理
(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
鉄
表面処理
生地
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕様
M8用
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
16
種類
アジャスターベース型
仕上
有色クロメート処理
アズワン品番
64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ
電解研磨
タキゲンコード
24776
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
材質
鉄
表面処理
生地
爪数
4
ねじ山種類
メートル並目
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上
電解研磨
材質
ステンレス(SUS304)
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)
12.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
11.6~12
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
15
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
2.5
寸法d4(mm)
23
寸法d5(mm)
3.5
用途フランス落し、丸落しの受に
材質
(外装部)SUS304
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷