- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ボルト径 10mmのおすすめ人気ランキング
ボルト径 10mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,057件の「ボルト径 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「10mm ボルト 寸法」、「M14 六角ボルト」、「m10 六角ボルト」などの商品も取り扱っております。
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質
低炭素鋼(SWCH)
種別
全ねじ
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8
ボルト径
M10
ピッチ
1.25
六角対辺(mm)
14
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品
六角ナット(M12)1個
使用方法
使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
セレート無し
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
フランジ付き
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ドブ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代表車種
KDX125-A5
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
材質/仕上
鉄/6価クロメート
種別
全ねじ
表面処理
6価クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質
ステンレスSUS304
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)
鉄(SWCH)
種別
全ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B 1180規格品
強度
4.8
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50