- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 音楽
- ボンゴのおすすめ人気ランキング
ボンゴのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新303件の「ボンゴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショック アブソーバー kyb」、「ボンゴフレンディ」、「mh23s ショックアブソーバ」などの商品も取り扱っております。
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ツインペダル用ケース
クッション・ポケット付き
ボンゴカホンなど、その他の楽器の持ち運びにも便利(サイズにより入らない場合もあります)
内寸(mm)約400×260×180
1個
¥4,798税込¥5,278
9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーマツダ
ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ
伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。
フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
TKKオイルシール
TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
主な適合純正品番W001-33-065、9958-56-5903、S085-26-154メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ、タイタン使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4532他社参考品番(Koyo)MA4532
1枚
¥859税込¥945
3日以内出荷
UNION(ユニオン産業)エアーエレメント
普通車用フリーサイズ前席用1枚セット。
シンプルなデザインの中に、カラードステッチによるさりげない個性を演出。
格段の取付易さながら抜群のフィッティング。
車内の汚れ防止やドレスアップに最適です。
適合前席用1枚入材質PVC・PU混合サイズ普通車用フリーサイズ
KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバー
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
TKKオイルシール
TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
主な適合純正品番S113-33-067、9958-55-2709メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4561他社参考品番(Koyo)MA4561
1枚
¥509税込¥560
3日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。
塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)