ボーリングカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
230件の「ボーリングカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボーリング加工 工具」、「ボーリングヘッド」、「強力型テーパーシャンクエンドミル」などの商品も取り扱っております。
材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあける アズワン品番 64-5177-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミスターマイスターボーリングカッター(MT-2)
ミニフライス盤リトルミーリング1等で、穴の面取りや穴を広げる加工に使用します。
仕様 アーバーMT-2 アズワン品番 64-5179-39 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様 仕上用。センタースルー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイメタルでアサリ刃ですので、引っかかりがない安定した穴あけができます。刃径(117、143、168、217)はきっちりした穴あけができる寸法です。
シャンク径(Φmm) 13 適合機種 電気ドリル(回転用) 被削材 下水道管用塩ビ管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ 右勝手 仕様 オイルホール付 勝手 クランプシステム スクリューオン式
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質 ハイス(高速度鋼)HSS シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000 ヤスリ部形状 イバラ目 適合材 木材、アルミ、樹脂、軽金属など 六角軸対辺(mm) 6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●ディファレンシャルスクリュ(予備用):DS68 適合 RW6888A、RW86106A/RW6888E、RW86106E 質量(kg) 1.6 寸法L(mm) 71 CK No. CK6 加工径範囲(Φmm) 68~100
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
用途材料の加工 アズワン品番 64-5177-91 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 六角対辺(mm) 6.35 適合材 鉄・軽金属
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)