- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- ボーリング機械のおすすめ人気ランキング
ボーリング機械のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新100件の「ボーリング機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボーリングロッド」、「井戸 堀」、「穴掘り機」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ合金、プラスチック
付属品
混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番
102-5737
質量(kg)
9.2
シャフト径(Φmm)
Φ20
全長×全幅W×全高(mm)
520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質
鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様
オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番
810-9106
寸法(mm)
385×580
質量(kg)
14
回転数(min-1[r.p.m])
【オーガ】MAX.300
動力源
油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)
【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)
9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)
8.5
排気量(mL)
32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×350×240
使用燃料
潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)
97
燃料タンク容量(L)
0.8
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])
【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式
ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
0.9(1.2)/7500
点火プラグ
TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)
100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)
【ドリル】200
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)
900
材質
スチール
質量(kg)
約1.3
使用方法
1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)
350
仕上
メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理
(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)
25
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比
30:1
質量(kg)
8.5
排気量(mL)
32.6
使用燃料
潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)
約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)
Φ20~150
燃料タンク容量(L)
0.8
回転速度(min-1[r.p.m])
ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式
空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×35×24
出力(kW[PS])
0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグ
TORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)
100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)
ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)
600
適正回転数(回転/分)
1500以下
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
500
適合電動機
電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種
EA-33D
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷