ボールコンベアのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
203件の「ボールコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリーベアテーブル」、「ボールコンベヤ」、「方向転換機」などの商品も取り扱っております。
各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm) 450 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付 トラスコ品番 466-8502 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 450 質量(kg) 18 高さ(mm) 740 ピッチ(mm) 100 均等荷重(kg) (1台当り)50 使用ボールキャスター C-5-L×16
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番 855-0144 材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 8 1287
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。 機長(mm) 1600 ホイール直径(Φmm) 9 材質 ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチール ピッチ(mm) 12.5(千鳥配列6.25) トラスコ品番 465-7896 質量(kg) 6.2 有効幅(mm) 195 機幅(mm) 235 ホイール幅(mm) 10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

方向転換台や荷造台および作業台等に最適です。 コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
許容荷重(kg) (ボール1個あたり)8 均等荷重(kg) 50/台
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm) (基本ユニット)100×100 ピッチ(mm) (ボール)16.5 強度(kg) (ボール)0.5 材質(ボール) POM ボール径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ 材質 スチール製 高さ(mm) 74 取付ピッチ(mm) 100
1台
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様 上向用 材質 スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg) 約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm) 900 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:8kg トラスコ品番 466-8596 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 900 質量(kg) 24 高さ(mm) 75 ピッチ(mm) 75 均等荷重(kg) (1台当り)50 使用ボールキャスター C-5-L×144
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様 上向用 材質 スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm) 600 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付 トラスコ品番 466-8561 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 600 質量(kg) 26 高さ(mm) 740 ピッチ(mm) 75 均等荷重(kg) (1台当り)50 使用ボールキャスター C-5-L×64
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
仕様 マグネットシート タイプ 上向用 荷重 使用:取付イグチベアーによる
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット FU-18-75
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm) 80 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:30kg トラスコ品番 464-8366 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 1800 高さ(mm) 34.6 質量(g) 6.0 ピッチ(mm) 75 使用ボールキャスター C-8-L×24
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm) 450 仕様 ボール1個当たりの許容荷重:8kg。アジャスターM12×23mm付 トラスコ品番 466-8529 材質 フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール 長さ(mm) 450 質量(kg) 19 高さ(mm) 740 ピッチ(mm) 75 均等荷重(kg) (1台当り)50 使用ボールキャスター C-5-L×36
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質 本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)