ボールブッシュのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
5,752件の「ボールブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドブッシュ」、「リニアブッシュ」、「リニアシャフト」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 種別 外筒両端シール形 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 タイプ 金属製リテーナ、外筒両端シール付き 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 金属製
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 角フランジ形 仕様 フランジ角形 種別 ロングタイプ 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 角フランジ形 仕様 フランジ角形 種別 外筒両端シール付 材質(シール) ゴム 材質(ボール) SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃) 80 材質(外筒) SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー) 樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類 ボールケージ単品 形式 ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様 ボールケージ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状 ストレート 仕様 標準形 種別 標準形 最高使用温度(℃) 80
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



形状 ストレート 種別 ストレート形 材質 シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製 シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 軸角度(°) (最大同軸度)0.015 材質(外筒) ステンレス 材質(保持器) 樹脂 仕様 片側シール(ニトリルゴム)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されており、サイドリングを装着しています。
1個
528 税込581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 丸フランジ形 種別 丸形フランジ 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:樹脂製 シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状 丸フランジ形 仕様 標準仕様 材質 樹脂 シール 両側シール
1個
968 税込1,065
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)