- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ボール盤フライスのおすすめ人気ランキング
ボール盤フライスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「ボール盤フライス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用フライス盤」、「汎用フライス盤」、「ボール盤 100V」などの商品も取り扱っております。
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
定格電圧(V)
AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)
200
電源コード(m)
1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズ
ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径
(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)
200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
505×350×420
定格時間(分)
30
付属品
ドリルチャック、クランプ
質量(kg)
5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番
810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドル
MT-2
スピンドル間距離(mm)
270
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×420×590~730
質量(kg)
40
モーター出力(W)
150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)
前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)
30
ミーリングテーブル(mm)
240×145
T-スロットサイズ(mm)
8
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。
ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。
ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])
(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速)
機械主軸テーパ
MT3
モーター出力(kW)
1.5
モーター電圧(V)
三相200
質量(kg)
430
軸端~テーブル間距離(mm)
425
コラム面距離(mm)
275
移動量(mm)
400×300
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
1250×1015×1340
トラスコ品番
465-6041
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])
1200~6000
コレットチャック寸法(mm)
6
電源(V)
AC38~40(モーター)
電源(AC V)
100(専用トランス)
消費電力(W)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×420×500
高さ(mm)
(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)
(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)
13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)
30
仕様
コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛
10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。
材質
FC250
金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])
(主軸)ベルト変速6段階。280/550/870/1250/1700/2500
コレットチャック寸法(mm)
Φ6・8・10用
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
付属品
本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
80×270(T溝付)
テーブル寸法(mm)
(クロステーブル)270×80
質量(kg)
17
定格使用時間(分)
30
仕様
移動量。(穴あけ作業用ハンドル)30mm。(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm
適合本体
マイクロ・レースPD230(No.24004)
支柱の高さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])
高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
スピンドル間距離(mm)
285
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
350
セット内容
精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×500×760
把握径(Φmm)
1~13
質量(kg)
50
モーター出力(W)
350
送り可能幅(mm)
前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)
±45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
付属品
L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×75
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。
主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。
別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパ
MT3
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
軸端~テーブル間距離(mm)
420
質量(kg)
330/350
トラスコ品番
458-7537
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様
主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番
217-8413
セット内容
本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)
1030
材質/仕上
金属
質量(kg)
135
高さ(mm)
860
出力(kW)
0.4
奥行(mm)
390
電源(V)
単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
270/300
電流(A)
3.2/3.3
寸法(mm)
テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)
18.5
回転数(min-1[r.p.m])
700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)
592
テーブル寸法(mm)
162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック寸法(mm)
13
最大送り(mm)
キリ:50、フトコロ:103
取付軸
ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
チャック能力(mm)
2~13
錐の最大送り(mm)
52
テーブルタイプ
角
テーブル寸法(mm)
104×165
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)
0.25
コード長さ(m)
1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)
255
振り(mm)
208
全高(mm)
580
付属品
チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)
20
回転数(min-1[r.p.m])
570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
出力(W)
190
コード長さ(m)
1.8
電源(V)
100
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドル
ジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
錐の最大送り(mm)
75
テーブル寸法(mm)
231×217
チャック寸法(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
出力(W)
300
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
約1.5
フトコロ(mm)
90~425
質量(kg)
41
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1HP(750W)モーターを搭載しています。
長手自動送り装置を標準装備しています。
強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
機械主軸テーパ
MT3
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
軸端~テーブル間距離(mm)
360
質量(kg)
185
トラスコ品番
458-7502
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
5日以内出荷