- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ボール盤用クランプのおすすめ人気ランキング
ボール盤用クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ボール盤用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 治具」、「クランプ 定盤」、「差し込み式クランプ」などの商品も取り扱っております。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類
トグルクランプ
材質(本体)
炭素工具鋼
ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。
スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
奥行(mm)
80
質量(g)
880
1丁
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。
材質
FC250
非常にコンパクトでパワフルです。
片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
97
アゴの深さ(mm)
60
材質(本体)
スチール
クランプ
(クランプ力)16000N
奥行(mm)
95
幅(mm)
40
高さ(mm)
70
質量(kg)
1.3
強靱な鋳鉄製!
可動部がスムーズ
材質
本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定
アズワン品番
64-5178-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類
トグルクランプ
最大口開き(mm)
500
全長(mm)
625
材質(本体)
炭素工具鋼
締圧力(kg)
(最大)1000
アーム長さ(mm)
140
取付穴径(Φmm)
16.5
質量(kg)
4
トラスコ品番
352-8260
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フランジナットを緩めるだけでクランプの脱着が出来ます。後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途加工物のクランプ。フライス盤に。マシニングセンターに。ラジアルボール盤に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質
強靱鋳鉄FC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大口開き(mm)
70
口幅(mm)
82
口深(mm)
20
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
100
全長(mm)
300
先端部
自在金具付
トラスコ品番
486-4930
質量(g)
880
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷