- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- ボール盤用部品のおすすめ人気ランキング
ボール盤用部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「ボール盤用部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューエクストラクター」、「アジャスタブルフック」、「麻バフディスク」などの商品も取り扱っております。
仕様
DPN13B用のパーツです。
トラスコ品番
765-2143
質量(g)
155
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
個数 = 5。セット内容 = 2.5、3.3、4.2、5、6.8 mm。材質 = 合金鋼。ケースの材質 = プラスチック。。スクリューエクストラクタセット、プラスチックケース
1セット(1個)
¥3,340
税込¥3,674
6日以内出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去に
ボルトねじ寸法
NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)
下穴ドリル寸法
NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)
材質
クロムモリブデン(熱処理済)
角対辺寸法(mm)
(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5
全長(mm)
NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84
先端径(mm)
NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7
材質(ケース)
下部:ABS フタ:PE
元端径(mm)
NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12
硬度HRC
43~47
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
ネジ穴の中で折れ込んだボルトもネジ穴を痛めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。
材質
S45C
小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番
EA584MB
質量(g)
206
タイプ
右ねじ専用
適合サイズ
M5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成
単品
7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。
コードの長さ調節が可能です
エスコ品番
EA628WH-20
内径(Φmm)
(フック)19
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。
材質
炭素工具鋼(SK)
用途折れたボルトの抜き取りに
材質
クロームモリブテン
サイズ(mm)
先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
DPN13B用のパーツです。
トラスコ品番
765-2135
質量(g)
260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
逆タップタイプ。
穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。
セット内容
2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm
全長(mm)
45
ドライブサイズ
3/8インチ
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
仕様
ナット外径Φ35~75
材質
鉄
厚さ(mm)
4
全長(mm)
150
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷