ポケットベンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
101件の「ポケットベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒 曲げ」、「丸棒ベンダー」、「ベンディングマシン」などの商品も取り扱っております。
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm) 19.5 全長(mm) 200 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 450 表面処理 ニッケル処理 平行開き(mm) 17.5 口幅(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×50×635 曲げ幅(mm) 300 曲げ能力(厚さ)(mm) 【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
切断能力(mm)アングル L形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種 AK650用 付属品 プラスチックケース 質量(kg) 8.8
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm) 110 トラスコ品番 859-2319 材質 アルミ ブルー 線径(Φmm) (曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。
種類 グリッププライヤ 全長(mm) 194 トラスコ品番 760-7857 質量(g) 470
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に 適合パイプ径(Φmm) 3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ) トラスコ品番 859-2940 材質(本体) アルミ 曲げ角度 45~90°
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番 EA215W 材質 アルミ 全長(mm) 190 管外径(Φmm) 1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm) 曲げ角度 90°(最大)
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷