- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- ポリアセタール 部品のおすすめ人気ランキング
ポリアセタール 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,149件の「ポリアセタール 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸抜け止め」、「ソフト閉止ユニット」、「ロータリーベアリング」などの商品も取り扱っております。
本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途木用
材質
ポリアセタール
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様
扉幅:800 mm以下。扉高さ:1760~2300 mm。扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル
外形寸法(mm)
Φ15
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
用途重荷重用
寸法A
M8
ストローク(mm)
2
エスコ品番
EA948DA-54
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
16
圧力(最小~最大)(N)
15~30
材質(センターピン)
スチール
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様
制動方向:右回転
材質
ポリアセタール(ガラス入)
色
ホワイト
質量(g)
10
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
開き角度(度)
110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。耐薬品性に優れています。
プラスチック製なので円滑に作動します。
用途家具・ロッカー・キャビネット
荷重
(参考)抜き:22N、差し:19N
質量(g)
3
色
白
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質(受座)
ポリアセタール(POM)
タキゲンコード
20405
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。
ワンタッチで装着できます。
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質
ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)
-60~95
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレーム
M8/H8フレーム
材質
ポリアセタール[POM]
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。
傷のつきやすいワークに最適です。
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)
0/-0.3
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
取付穴径(Φmm)
5
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.13
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質
ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)
0~+35.0
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質
ポリアセタール(POM)
色
ナチュラル色(白色)
比重
1.41
長さ公差(mm)
プラス1
幅公差(mm)
プラス1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工