ポリタンクシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「ポリタンクシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シャワーポンプ」、「手動ポンプ シャワー」、「どこでもシャワー」などの商品も取り扱っております。
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 トラスコ品番 792-7088 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン 質量(g) 600 ねじ外径(mm) (タンク)50、65用
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

容量(L) 7 材質 本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ポンプ:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g) 1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×475
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。キャンプや車中泊での食器洗い、海水用や災害時での簡易シャワーなど、様々なシーンで活躍します。シャワーヘッドは低水圧用のため、勢いがある水流で満足感のある浴び心地です。電源(電池)不要でどこでも使用できます。災害時の備えとしてもおすすめです。英式バルブを採用しているので、汎用の空気入れを使用できます。しっかりと空気が入れられるので、手押しタイプと比べて水圧が強いです。吐水側の取付ネジはG1/2です。ネジ口金やフレキパイプも取付けできるので、簡易給水ポンプとしても使用できます。内径50ミリキャップ式のポリタンク用
用途ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

市販の水タンクにセットして使う手押しポンプ。 押した分だけ水が出るので水が無駄になりません。 ノズルに付属のシャワーヘッドをつけるだけで、簡易シャワーになります。 キャンプやアウトドアなどの電気を使えない場所でも大活躍。一つ備えておくと安心のポンプです。
セット内容 ポンプ本体×1、ノズル(水を排出する)×1、ホース(タンク内で水を吸い上げる)×1、シャワーヘッド×2 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、ステンレススチール、シリコン、TPE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×10×30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質 ポリエチレン 口数 両口 ノズル なし コック あり 取手 あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。
材質 バッグ/ポリ塩化ビニール 質量(g) 570 ホース長さ(mm) 2030 バッグ容量(L) 9 松吉医科器械コード 24-5053-00
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 ノズルフック トラスコ品番 356-8521 全長(mm) 864 質量(g) 830(付属品重量含まず) 径(Φmm) (吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径 M28(吐出部) 最大揚程(m) 2.0 ホース径(Φmm) 吐出/16、吸込/25 ノズル 給油/ガンタイプ 電池 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命 目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm) 25 アズワン品番 64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V) AC100 最大吐出量(L/min) 14 最大揚程(m) 2.5 電源コード(m) - フィルター KF-006 ポンプコード(m) 4 ポンプ KP-301S 接続口径(Φmm) 15 使用条件 定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。
用途A122の純正交換用に。 適合 シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用 トラスコ品番 666-2354 イエロー
1個
899 税込989
翌々日出荷

タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
材質 ポリエチレン 容量(L) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×145×295
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L) 6 付属品 シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g) 1340
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

容量(L) 7 材質 本体:ポリプロピレン、シャワーヘッド:ポリプロピレン、ブラシ:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、耐圧ホース:硬質ビニール樹脂 質量(g) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×475
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番 853-5852 寸法(mm) 215×125×230、(スポイト)275×75 質量(g) 660 タンク容量(L) 4 スポイト容量(mL) 18
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

電源や水道が無い場所でも使用することができる充電式ポータブルウォッシャーです。 コンパクトで持ち運びがラクです。 充電式の為、延長コードを使用することなく、タンクに水を入れ本体に設置するだけで使用可能です。 掃除、洗車、レジャー、BBQなど、自宅や外出先で幅広く使用可能です。 小型ながらタンク容量が8Lと大容量で、連続使用可能時間も約24分と長く使えるので、様々な場所で使用できます。 3種類の吐出パターンを切り替え可能です。 場所や用途に合わせて、手元で簡単に切り替えできます。 タンク下の本体内にトリガーガンとホースが収納でき、気軽に持ち運べます。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト/グレー 質量(g) 2400 電源 (充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、0.8A、出力:DC5V、3A タンク容量(L) 8L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×216×275 ホース長さ(m) 3 連続使用時間(分) 約24 バッテリー リチウムイオン2次電池 寿命 繰り返し充電約400回 充電時間(時間) 約2(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) パターン シャワー、ジェット、キリ バッテリー容量(mAh) 2000
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液 灯油専用 ホース長さ(mm) 570(吐出側)、460(吸引側) 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃) 約-5~45 吐出し量(L/min) 約9 吐出口径(Φmm) 19.5 吸入管径(mm) 31 使用乾電池 単3形乾電池×4本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース 仕様 ポリ缶直付けタイプ 接続ねじ 50ミリ 吐出量(L/min) 6
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に 仕様 [排出部]スチール・銅 材質 PVC(ホース)/PP(グリップ) 幅(mm) 385 高さ(mm) 370 材質(本体) PP 奥行(mm) 305 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m) 1.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます 加圧式スプレー
仕様 ●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー アズワン品番 65-2108-41 危険物の類別 非危険物 関連資料 (5.93MB)
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)