- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- マイクロリミットスイッチのおすすめ人気ランキング
マイクロリミットスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「マイクロリミットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットスイッチ/マイクロスイッチ」、「マイクロスイッチ 12v」、「山武 マイクロ スイッチ」などの商品も取り扱っております。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
仕様
UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)
39.4
幅(mm)
48.2
ピッチ(mm)
0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)
最大+80
保護構造
IP00
アクチュエータの種類
ローラーレバー
接点構成
単極双投
最大電流(A)
15
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
ねじ
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
AC250/DC14
最大AC電圧(V)
500
最大DC電圧(V)
250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造
IEC IP40
質量(g)
約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成
1a(単極単投-常開形)
耐電圧
同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
使用周囲湿度
80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
接点容量
(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:200
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造
IEC IP40
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min。※セパレータ使用時
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
接点間隔(mm)
0.5(標準値)
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。
はんだづけ端子も2形状を品揃え。
RoHS適合。
保護構造
IEC IP40
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接点間隔(mm)
0.25
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)
AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状
M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧
(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲
98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
(同極端子間)100以上。(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度
120回/min以下
接触形式
C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)
300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動
複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)
(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)
200万回以上(AC125V-1A)。30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)
銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)。ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
使用温度範囲(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
使用湿度範囲
85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
5mm~500mm/s
接触形式
1c(双投形)
耐電圧(V)
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:100、電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)
周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)
機械的耐久性
100万回以上(60回/min)
許容操作速度
1~500mm/s
接点仕様
クロスバ
接触形式
1c(双投形)
動作位置OP(mm)
5.5±0.3
動作後の動き(OT)
最小0.25mm
応差の動き(MD)
最大0.12mm
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(自由位置と動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(自由位置と動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:30
接点間隔(mm)
0.25
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ
高容量
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大40、常時開路:最大20
接点仕様
リベット
定格通電電流(A)
10
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:240、電気的:20
材質(接点)
銀
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
接点間隔(mm)
1
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
定格通電電流(A)
0.1
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)
FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)
0~+55
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・短レバー形
適合規格
UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状
M4ねじ端子
耐電圧
(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類
ねじ締め端子
温度上昇
55℃
動作特性
OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
電気定格
UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度
20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質
AgSnO2
接触形式
単極双投
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)
1.18~1.47
機械的寿命
100万回
絶縁抵抗
100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書
(1.1MB)
電気的寿命
10万回
使用湿度範囲(%RH)
35~85以下
端子強度(N)
締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷