マキタ コーナーインパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「マキタ コーナーインパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「狭い所 インパクト」、「コーナーインパクトレンチ」、「コードレスラチェットレンチ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ソケットアダプタ9.5 回転数(min-1[r.p.m]) 0~800 最大締付トルク(N・m) 47.5 商品タイプ 本体のみ
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,880 税込21,868
当日出荷

特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm) 439 幅(mm) 77 高さ(mm) 72(バッテリー含む) 差込角(sq.) 1/2 適合バッテリー BL2012 トラスコ品番 821-7927 セット内容 1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg) 2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1900 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。 握り易い新形状+大型レバースイッチ 高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 361×66×86(BL1015取付時) バッテリー リチウムイオン
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm) 361 適合バッテリー M12 REDLITHIUM ION 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg) 1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力 最大M16 保証期間 1年 アンビル 1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m) 90/160/270 締付能力(ナット) 最大M16 アズワン品番 65-0279-54 打撃数(bpm) 0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大締付トルク(N・m) 250 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番 795-5812 全長(mm) 334 質量(kg) 1.6 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm) 8以上 空気消費量(m3/min) 0.1 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 PT1/4 排気方向 後方 振動3軸合成値(m/s2) JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様 LEDライト 長さ(mm) 272 質量(kg) 0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V) 12 最大回転数(min-1[r.p.m]) 0~450(低速) 最大締付トルク(N・m) 47
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コーナーなど狭い場所での穴あけに。 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~900、低速:0~400
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コンパクトサイズのコードレスラチェットです。 作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途小径ボルト、ナットの脱着作業用 トラスコ品番 252-0883 セット内容 電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース 質量(kg) 0.92 電圧(V) DC10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 240 締付能力(普通ボルト) 10 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 約90 差込角(sq.) 9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質 特殊鋼 全長(mm) 300 質量(kg) 1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 160 空気消費量(L/min) 440 最大締付トルク(N・m) 90 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 12 ねじサイズ 空気取入口:Rc1/4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業 差込角(sq.) 9.5 トルク(N・m) 最大34、実用30 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 190 バッテリー電圧(V) 7.2 全長(mm) 253 高さ(mm) 62.3 幅(mm) 53.5 質量(g) 750 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 2 商品タイプ セット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
用途狭い場所への穴あけに トラスコ品番 378-6439
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様 燃料ゲージ、LEDライト アンビル 3/8インチソケット アズワン品番 65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。 仕様 作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本 セット内容 本体、ビット、バッテリー、充電器 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×48×94(バッテリ含む) モーター電圧(V) 10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

握りが細い、細径コンパクト。 狭い場所での穴あけに。高い場所での穴あけに。パイプが干渉する場所での穴あけに。 高輝度LEDライト。大型レバースイッチ。チャックキーホルダー。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 298×52×77 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 12 バッテリー リチウムイオン
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のドリルでは穴あけが困難な狭い場所に最適。
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2400 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 407 付属品 チャックキー・サイドグリップ 質量(kg) 1.4 長さ(mm) 270
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

インガソール・ランドアングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7100 最大トルク(N・m) 244 実用トルク範囲(N・m) 61-217 質量(kg) 1.54 全長L(mm) 332 空気消費量(L/min) 538 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

コンパクトボディセンターハイト16.5mm/全長360mm、便利な電池残量表示付!
バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(分) 約22 回転数(min-1[回/分]) 0~2100 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 50(510) ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M10 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 蓄電池形名 BSL1430(冷却対応) 充電器形名 UC18YSL2(冷却機能付) 打撃数(min-1[打撃/分]) 0~3200 六角軸二面幅(mm) 6.35 質量(kg) 1.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)