- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- マキタ 刃物研磨機のおすすめ人気ランキング
マキタ 刃物研磨機のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新106件の「マキタ 刃物研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物研磨機」、「包丁 研ぎ 機」、「回転砥石 マキタ」などの商品も取り扱っております。
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)
単相100
電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.8
幅(mm)
270
付属品
#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
20
砥石寸法(Φmm)穴径
70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
400/470
電源(V)
100
消費電流(A)
1.3
消費電力(W)
125
コード長さ(m)
1.85
付属品
砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1720
コード長さ(m)
1.8
仕様
二重絶縁
周波数(Hz)
単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約172×178×125
質量(kg)
約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)
150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
(右)16、(左)6.4
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
電源(V)
単相100
電流(A)
2.8
定格出力(W)
250
コード長さ(m)
2
全長(mm)
375
付属品
研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト
質量(kg)
9.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
砥石寸法(Φmm)外径
135
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
変速300~600
砥石寸法(mm)厚さ
18
付属品
中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク
材質
外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF
質量(kg)
2.6
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
40
絶縁方式
2重絶縁
定格時間(分)
30
砥石内径(mm)
45
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
EBM品番
4235800
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途研磨機用
外径(Φmm)
205
内径(Φmm)
80
厚さ(mm)
25
適合機種
FG-205
仕様
注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品
適合機種
新興STD‐135F
厚さ(mm)
18
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
135
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)
100
電流(A)
1.7/1.6
定格消費電力(W)
170/160
コード長さ(m)
1.8
使用時間(分)
30
粒度
WA1000
仕様
しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)
50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×235×420
質量(kg)
約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
40
電流(A)
0.87/0.74
コード長さ(m)
2.3
砥石寸法(mm)
205×25×19
回転数(min-1[r.p.m])
420/520
付属品
砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)
粒度
GC120
寸法(mm)
250×270×390
本体質量(kg)
約11
定格時間
連続
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途研磨機用
外径(Φmm)
180
内径(Φmm)
70
厚さ(mm)
20
適合機種
FG-18
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
4800
モーター電圧(V)
AC100
消費電力(W)
90
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)
付属品
替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ
仕様
チップソー(230・255mm)対応
質量(g)
3800
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。
用途包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。
付属品
鉄板付砥石、給水ホッパー(水量調整ツマミ付)、刃ガイド固定ネジ×2、砥石プレスプレス、排水チューブ、スパナ、飛散防止スポンジ、刃ガイド、取扱説明書
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280/350
電源コード(m)
2.2
寸法(cm)
17×22×21
定格時間(分)
30
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度
#6000
外径(mm)
180
内径(mm)
70
厚さ(mm)
20
対応機種
新興STD-180E
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。
タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源
AC100V 50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))
寸法(mm)
150×160×140
質量(kg)
2(コード含む)
モーター
単相交流(カーボンブラシ不要)
連続使用時間
15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)
コード
2芯 2m
使用砥石
電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)
定格消費電力
電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))
定格消費電流(A)
電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg)
12
砥粒種類
中砥
消費電力(W)
170
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×240×380
粘度
#600
TKG品番
9-0356-0501
TKG品番(2017)
6-0320-1101
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷