マグネット 留め 具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
152件の「マグネット 留め 具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッグ 留め 具 マグネット」、「ドア用磁石」、「マグネット 布」などの商品も取り扱っております。
バッグに後付けできる取付かんたんなマグネットです。市販のバッグの口開きが気になるときなどにおすすめです。生地をかませて、ペンチではさむだけで取付ができます。
用途小物などに 材質 磁石、鉄 寸法(mm) 20(取り付け部分含む)
1パック(1組)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ 受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作るのも簡単で使うのに便利。 バッグやポーチにピタッと留められるマグネットの留め具です。
材質 マグネット 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm) 17×30×30
1袋(3組)
1,498 税込1,648
当日出荷

サンコッコー隠しマグネット
外から見えないタイプの内蔵タイプのマグネットです。
用途小物などに 使用方法 1.マグネットを生地に内側にミシン等で縫い付ける。2.もう片面も縫い付け、マグネットの文字が書かれていない面が向き合うようにする。
1パック(1組)
789 税込868
7日以内出荷

ユタカメイクマグネットホック
ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
用途シートの固定 材質(本体) 鉄・真鍮・磁石 材質(座金) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マグネットでネックレスの付け外しラクラク!ゴールドとシルバーの2カラーご用意しました。
セット内容 2個セット 材質 銅・亜鉛(ニッケルメッキ)、マグネット 寸法(cm) 約直径0.6×3.5(1個あたり) 適合サイズ お手持ちのアクセサリーのリング線の太さ/直径1.3mm以下
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本紐釦貿易マグネットボタン
バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
1袋(5組)ほか
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。 付属品 受座。十字穴付なべ木ねじ3.1×13。十字穴付皿木ねじ2.9×13 材質 (本体)ポリカーボネート、。(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、。(磁石)ネオジウム 高さ(mm) 11 材質(本体) ポリカーボネート(PC) 質量(g) 10 種類 標準タイプ 吸着力(N) 78.4 吸着力(N[kgf]) 78.4[8]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面が2方向選べるように設計されています。
用途配分電盤・工作機械 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ケース) 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MZNi)、受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf]) 約3.9[0.4]以上 材質/処理 (ハウジング・カバー)POM。(マグネット)ネオジウム/Ni。(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。 テープ幅(mm) 25 特性 強力 テープ厚さ(mm) 4 テープ長さ(m) 0.2 トラスコ品番 415-2221 材質 ラバーマグネット(異方性)、粘着剤 質量(g) 280 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 200×25×4 吸着力(N) 60 最大荷重(kg) 2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(4個)
899 税込989
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)