マグネットエクステンションのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
177件の「マグネットエクステンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットキャッチ」、「マグネット」、「メガネレンチ 12」などの商品も取り扱っております。
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
全長(mm) 150 セット内容 1/4・3/8・1/2"SQ 質量(g) 62・137・250
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態での作業が可能!! 貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用できます。 差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用することができます。 磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しません。 六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはありません。
質量(g) 5
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
全長(mm) 31.3 差込角(sq.) 9.5[3/8]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネットを圧入した、ボルト専用のエクステンションタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
差込角(mm) 9.52
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

貫通タイプのため長く突き出ているボルトでも使用できます。
トラスコ品番 396-1826 セット内容 マグネットソケットインサート【貫通式】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。
全長(mm) 23.4 差込角(sq.) 6.35[1/4]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容 1/4ドライブ・3/8sqドライブ 全長(mm) 180 差込角(sq.) 6.35[1/4]、9.5[3/8] ヘッド幅(mm) 27 ギア数 60
1本
8,636 税込9,500
当日出荷

作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm) 60.3 仕様 3/8"SQ 質量(g) 68
1個
789 税込868
当日出荷

首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
差込角(mm) 9.5
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,291 税込1,420
当日出荷

スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm) 210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201 差込角(sq.) 6.35[1/4] 先端径(Φmm) 12
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
差込角(mm) 9.5 セット内容 (mm)8、10、12、13、14、17、19 材質 クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 質量(g) 269
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。
ギア数 72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm) 130×80×30
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せます、車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。
用途車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所での作業に 差込角(mm) 9.5 全長(mm) 240 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 410 ギヤ歯数 60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm) 18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)首振エクステンションバーセット
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm) 凹凸9.5 全長(mm) 32、75、150 トラスコ品番 369-8173 質量(g) 190 セット商品数 3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷