マグネットフィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,277件の「マグネットフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄粉 キャッチャー」、「マグネット鉄粉除去」、「スラッジ 除去」などの商品も取り扱っております。
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ 材質 SUS304 SCS13 表面仕上げ #400 バフ仕上 最大磁束密度 0.8T(8000G) 以上 最大耐圧(kPa) 1000 質量(kg) 約4
1個
439,800 税込483,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
1個
879,000 税込966,900
51日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質 マグネット:異方性フェライト磁石。外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 300(3000) 表面仕上げ #400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
材質 SUS304 表面仕上げ #400バフ仕上 最大耐圧(kPa) 500
1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液中の微鉄粉を捕えて捨てる、液中微鉄粉除去用マグネットフィルター。小さい粒子は磁力でキャッチ。大きい粒子は自重で底へ。3-5μmのワンパス捕集効率約60%。5-10μmのワンパス捕集効率約85%。10μm以上のワンパス捕集効率約95%。最小捕捉粒子径0.05μm。液体全てに磁力を発揮。圧力損失が少ない設計。メンテナンスが簡単2ステップ。無駄な作業時間の削減。交換部品が無いのでランニングコストゼロ。
用途切削加工・研削加工・シェービング加工・放電加工・洗浄機 使用流体 水・油 最高圧力(MPa) 1.2 最高温度(℃) 50 容量(g) 捕集容量:300
1セット
239,800 税込263,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番 337-7270 質量(g) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×117×38 磁束密度 (表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
材質 ポリフェニルスルフォン 下径(Φmm) 33(ゴム栓) 適合フィルター Φ47mm
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸着力(N) 58 トラスコ品番 302-2897 材質 マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS相当) 全長(mm) 400 質量(g) 460 能力範囲 150mm マグネット部寸法(mm) 26 表面磁束密度(T) 0.30
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト 材質 SUS304 表面仕上げ #400 バフ仕上 最大耐圧(kPa) 500kPa (5kgf/cm2) 外形寸法(mm) 全長340×内径Φ47.8
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。 幅(mm) 110 奥行(mm) 110 高さ(mm) 62 材質 外装部:塩化ビニール 全長(mm) 110 マグネット部寸法(mm) 高さ/42 材質(磁石) フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質 SUS304 寸法L(mm) 350 寸法A(mm) 2S 寸法F(mm) 226 仕上 バフ#400 パイプ径(Φmm) 25(SUS316L) 使用環境温度(℃) ≦80度 表面磁束密度(T) 1T(10000G)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプ カートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。 タイプ 2段式
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス) 1600
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。
用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。 接続口径 ホース接続口:1 1/4 質量(kg) 12 外形寸法(mm) 175D×200W×230H
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。 材質 SUS304
1個
1,798,000 税込1,977,800
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カネテックマグフィーン
磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)