マシン クランプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
191件の「マシン クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボール盤 治具」、「爪 クランプ」、「溶接テーブル クランプ」などの商品も取り扱っております。
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 97 アゴの深さ(mm) 60 材質(本体) スチール クランプ (クランプ力)16000N 奥行(mm) 95 幅(mm) 40 高さ(mm) 70 質量(kg) 1.3
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール盤・ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプです。自在に位置が変えられ、締め付け圧に優れています。取り付けはテーブルのT溝に挿入固定します。水平に360°回転でき自在にワークを固定します。
種類 トグルクランプ 最大口開き(mm) 500 全長(mm) 625 材質(本体) 炭素工具鋼 締圧力(kg) (最大)1000 アーム長さ(mm) 140 取付穴径(Φmm) 16.5 質量(kg) 4 トラスコ品番 352-8260
1丁
59,980 税込65,978
9日以内出荷

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボール盤ミーリング加工等の工作機械専用のワンタッチクランプ。自在に位置が変えられ、締付圧は抜群。取付けはテーブルのT溝に挿入固定。水平に360°回転でき自在にワークを固定。
種類 トグルクランプ 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下方押え型エアークランプ。
用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類 シャコ万力 最大口開き(mm) 60 アゴの深さ(mm) 50 全長(mm) 200 材質(本体) 炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番 818-8509 質量(kg) 0.3 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。
材質 S45C 熱処理 焼入 表面処理 黒染め
1セット(2組)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業 種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 炭素工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 100 全長(mm) 300 奥行(mm) 80 質量(g) 880
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 量産品の加工に便利です。 口深さが大きい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s) 50~200 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 818-8510 材質 炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg) 0.54 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体) S45C 使用圧力(MPa) 0.3~1 Oリング P4 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン) SCM440 表面処理(ピストン) イソナイト処理 熱処理(本体) 高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)